GENIE 37242-S nelipistepyöräsarja 5 tuuman H-pakkaus 4 | AA8HHQ 18F635

GENIE 37242-S Nelipistepyöräsetti 5 tuuman H Pakkauksessa 4 kpl

Varastossa
Tuote: AA8HHQ Malli: 37242-SRistiviite: 18F635

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€651.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNelipisteinen pyöräsarja
Kokonaiskorkeus5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.8
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8716905040
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GENIE 37242-S Nelipistepyöräsetti 5 tuuman H Pakkauksessa 4 kpl
€651.33 / yksikkö