TYGON 2001-sarjan pehmitinttömät, kemikaaleja kestävät pumppuputket


Tygon 2001 -sarjan kemikaaleja kestävät pumppuletkut tarjoavat luotettavaa suorituskykyä vaativissa sovelluksissa, kuten peristalttisissa pumppujärjestelmissä, saippuan ja pesuaineen annostelussa, musteen siirrossa, vedenpuhdistuslinjoissa, kemikaalien siirrossa sekä ruoan ja juoman siirrossa.

Suodattaa
Kovuus: Ranta A: 69 , Temp. Alue: -108 astetta F - 135 astetta. F , Putken materiaali: polyolefiini , Tyyppi: Pehmitin vapaa
TyyliMalliSisällä Dia.Dia ulkopuolella.Seinämän paksuusMax. PaineTyhjiöarvosanaHinta (ei alv)
A
AE300064
1"1 3 / 8 "3 / 16 "13 psi17 tuumaa Hg€1,235.40
A
AE300038
1 / 2 "3 / 4 "1 / 8 "16 psi29.9 tuumaa Hg€613.52
A
AE300017
1 / 4 "3 / 8 "1 / 16 "17 psi29.9 tuumaa Hg€223.41
A
AE300007
1 / 8 "1 / 4 "1 / 16 "30 psi29.9 tuumaa Hg€190.92
A
AE300003
1 / 16 "3 / 16 "1 / 16 "45 psi29.9 tuumaa Hg-
Tarjouspyyntö
A
AE300053
3 / 4 "1"1 / 8 "11 psi15 tuumaa Hg€816.44
A
AE300027
3 / 8 "1 / 2 "1 / 16 "12 psi15 tuumaa Hg-
Tarjouspyyntö
A
AE300012
3 / 16 "5 / 16 "1 / 16 "22 psi29.9 tuumaa Hg€189.41
A
AE300046
5 / 8 "7 / 8 "1 / 8 "13 psi25 tuumaa Hg€690.47
A
AE300022
5 / 16 "7 / 16 "1 / 16 "14 psi25 tuumaa Hg€243.90

Ominaisuudet

  • Nämä putket tarjoavat erinomaisen kemikaalinkestävyyden, mikä mahdollistaa käytön aggressiivisten kemikaalien, kuten polaaristen liuottimien, kanssa, mikä vähentää seisokkeja ja toistuvia muutoksia.
  • Ne eivät sisällä pehmittimiä tai öljyjä, joten ne eivät aiheuta makua tai hajua, joten ne sopivat ihanteellisesti ruoka- ja juomakäyttöön.

Standardit ja hyväksynnät

  • FDA
  • REACH

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on REACH?

REACH on lyhenne sanoista Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals. Tällä asetuksella varmistetaan ihmisten terveyden ja ympäristön korkeatasoinen suojelu kemikaalien aiheuttamilta riskeiltä. Se edistää myös vaihtoehtoisia testausmenetelmiä, aineiden vapaata liikkuvuutta sisämarkkinoilla sekä kilpailukyvyn ja innovoinnin parantamista.

Mitä putkelle tapahtuu polttoprosessin aikana?

Poltettaessa monista putkista vapautuu vaarallisia sivutuotteita, kuten kloorivetykaasua, mutta Tygon-pehmittimetön letku ei reagoi prosessiin.

Mikä on tämän letkun lämpötilankestokyky?

-100 - 135 astetta F.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?