HARRINGTON SNER-sarja, sähköinen nostin


Suodattaa
Jarru: Vedä roottorin moottoria , Luokittelu: H4 , Kytkin: Kitka , Väri: Keltainen , Kokoonpano: Koukkuun asennettu - ei vaunua , Ohjaus: 110 V: n painonappi-riipus , Ohjausjohto: 16 ft. , Suorittaa loppuun: Sähköstaattinen emali , Voitelu: Öljykylpy , Nopeuksien lukumäärä: 1 , vaihe: 1 , lämpösuojaus: Ei , Jännite: 115/230
TyyliMalliKantavuusVahvistimet @ matalalla volttillaKokoMin. Koukkujen välilläMoottori HPKunnioittavasisäkorkeusAsunnon syvyysHinta (ei alv)
A
SNER003S-20
500 lb7.7500 lb13-13 / 16 "0.34113-13 / 16 "6.625 "€3,990.96
B
SNER005S-20
1000 lb16.91000 lb14.625 "0.6114.625 "7.5 "€4,762.84
C
SNER005L-20
1000 lb7.71000 lb14 "0.34114 "6.625 "€4,365.73
D
SNER010S-20
2000 lb23.92000 lb17-5 / 16 "1.2117-5 / 16 "8-5 / 16 "€6,714.11
D
SNER010L-20
2000 lb16.92000 lb16 "0.6116 "7.5 "€4,817.33
E
SNER020L-20
4000 lb23.94000 lb22.625 "1.2122.625 "8-5 / 16 "€6,480.73
F
SNER030C-20
6000 lb23.96000 lb29.5 "1.2229.5 "8-5 / 16 "€8,125.91

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?