Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

YLEINEN SÄHKÖ THHQC2145WL-yksikköasennettava katkaisija Thhqc 2p 45a | AE7WKU 6AXR2

GENERAL ELECTRIC THHQC2145WL -yksikön katkaisija Thhqc 2p 45a

Varastossa
Tuote: AE7WKU Malli: THHQC2145WLRistiviite: 6AXR2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€352.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYksikköasennettava katkaisija
AC-jänniteluokitus120 / 240 VAC
Ampeeria45
Katkaisijan tyyppiStandardi
TasajänniteluokitusEi arvioitu
Syvyys2.38 "
Pituus3.28 "
Maks. AIR-luokitus22kA
Maks. Langan koko3AWG
Min. Langan koko8AWG
Napojen lukumäärä2
Vaihe1
TerminaaliliitäntäHeinäkuu
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)10.92
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8536308000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaMaks. Langan kokoMin. Langan kokoHinta
YLEINEN SÄHKÖ THHQC2115WL-yksikön kiinnityspiirin katkaisin Thhqc 2p 15a | AE7WKN 6AXP7 THHQC2115WL158AWG14AWG€352.56
YLEINEN SÄHKÖ THHQC2135WL Yksikköasennettava katkaisija Thhqc 2p 35a | AE7WKR 6AXR0 THHQC2135WL353AWG8AWG€352.56
YLEINEN SÄHKÖ THHQC2140Wl-yksikköasennettava katkaisija Thhqc 2p 40a | AE7WKT 6AXR1 THHQC2140Wl403AWG8AWG€352.56
YLEINEN SÄHKÖINEN THHQC2150WL-yksikköasennettava katkaisija Thhqc 2p 50a | AE7WKV 6AXR3 THHQC2150WL503AWG8AWG€352.56
YLEINEN SÄHKÖ THHQC2160WL-yksikköasennettava katkaisija Thhqc 2p 60a | AE7WKW 6AXR4 THHQC2160WL603AWG8AWG€352.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GENERAL ELECTRIC THHQC2145WL -yksikön katkaisija Thhqc 2p 45a
€352.56 / yksikkö