HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5MFJ5 Satulan kynnysarvo 6-jalkainen alumiini | AE4QEC

APPROVED VENDOR 5MFJ5 satulan kynnys, uurrettu yläosa 6 jalkaa alumiinia

Tuote: AE4QEC Malli: 5MFJ5
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€151.97 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSatulan kynnys
VäriHopea
Suorittaa loppuunAlumiini
Korkeus1 / 4 "
Pituus6"
MateriaaliAlumiini
PintatyyppiTaitettu yläosa
Leveys6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.025
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi7610100020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusMateriaaliPaksuusLeveysHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1VZR2 Satulan kynnys uurrettu Top 3 Feet Alumiini | AB3YAV 2RRK8 1VZR21 / 2 "3ft.Alumiini0.015 "4"€32.79
HYVÄKSYTTY Myyjä 1VZR3 Satulan kynnysarvo 3-jalkainen alumiini | AB3YAW 1VZR31 / 2 "3ft.Alumiini0.15 "5"€39.68
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2RRK8 Satulan kynnysarvo Uurrettu 6 jalan alumiini | AC3DFL 2 RRK81 / 2 "6"Ruostumaton teräs0.015 "4"-
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2RRL2 Satulan kynnysarvo Uurrettu 6 jalan alumiini | AC3DFP 2 RRL21 / 2 "6"Ruostumaton teräs0.15 "5"€96.88
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 2RRL3 Satulakynnys Aallotettu Top 3 Jalat Alumiini | AC3DFQ 2 RRL31 / 2 "3ft.Ruostumaton teräs0.15 "6"-
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2RRL4 satulan kynnys uurrettu 6 jalkaa alumiinia | AC3DFR 2RRL3 2 RRL41 / 2 "6"Ruostumaton teräs0.15 "6"€155.36
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 5MFJ4 Satulan kynnysarvo 3-jalkainen alumiini | AE4QEB 5MFJ41 / 4 "3ft.Alumiini-6"€68.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5MFJ5 satulan kynnys, uurrettu yläosa 6 jalkaa alumiinia
€151.97 / yksikkö