Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

YLEINEN SÄHKÖ THHQC1130WL Katkaisija, Syöttöjännite, 30 A, 240 VAC, 1 napa | AG8VXR

GENERAL ELECTRIC THHQC1130WL Katkaisija, syöttö, 30 A, 240 VAC, 1 napa

Varastossa
Tuote: AG8VXR Malli: THHQC1130WL

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€48.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
AIC-luokitus22 kAIC @ 240 V
Ampeeria30A
KehystyyppiTHQC
Napojen lukumäärä1
Jännite120V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1755

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Valettu kotelon katkaisija, joka on suunniteltu estämään sähkölaitteiden vaurioituminen ylikuormituksen tai oikosulun vuoksi
    • Yksivaiheinen läpivientiliitäntä ja lämpömagneettinen laukaisu, 30 A ja 240 V AC, maksimi keskeytysarvo 22 kA @ 240 V
    • DIN-kisko-asennustyyli nastaliitännöillä 14-8 AWG-johtimien kiinnittämiseen
    • UL lueteltu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaeräNapojen lukumääräHinta
YLEINEN SÄHKÖ THHQC2120WL-yksikön kiinnityspiirin katkaisija Thhqc 2p 20a | AE7WKP 6AXP8 THHQC2120WL20Yksikköasennettava katkaisija2€82.80
YLEINEN SÄHKÖ THHQC2130WL-yksikköasennettava katkaisija Thhqc 2p 30a | AE7WKQ 6AXP9 THHQC2130WL30Yksikköasennettava katkaisija2€82.80
YLEINEN SÄHKÖ THHQC1120WL Katkaisija, Q-linja, 20 A, 240 VAC, 1 napa | AG8VXQ THHQC1120WL20Akatkaisija1€48.64
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GENERAL ELECTRIC THHQC1130WL Katkaisija, syöttö, 30 A, 240 VAC, 1 napa
€48.64 / yksikkö