Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

YLEINEN SÄHKÖ THHQC2120WL-yksikön kiinnityspiirin katkaisija Thhqc 2p 20a | AE7WKP 6AXP8

GENERAL ELECTRIC THHQC2120WL -yksikön katkaisija Thhqc 2p 20a

Varastossa
Tuote: AE7WKP Malli: THHQC2120WLRistiviite: 6AXP8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€82.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYksikköasennettava katkaisija
AC-jänniteluokitus120 / 240 VAC
Ampeeria20
Katkaisijan tyyppiStandardi
TasajänniteluokitusEi arvioitu
Syvyys2.38 "
Pituus3.28 "
Maks. AIR-luokitus22kA
Maks. Langan koko8AWG
Min. Langan koko14AWG
Napojen lukumäärä2
Vaihe1
TerminaaliliitäntäHeinäkuu
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)10.41
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8536308000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaeräNapojen lukumääräHinta
YLEINEN SÄHKÖ THHQC2130WL-yksikköasennettava katkaisija Thhqc 2p 30a | AE7WKQ 6AXP9 THHQC2130WL30Yksikköasennettava katkaisija2€82.80
YLEINEN SÄHKÖ THHQC1120WL Katkaisija, Q-linja, 20 A, 240 VAC, 1 napa | AG8VXQ THHQC1120WL20Akatkaisija1€48.64
Tarjouspyyntö
YLEINEN SÄHKÖ THHQC1130WL Katkaisija, Syöttöjännite, 30 A, 240 VAC, 1 napa | AG8VXR THHQC1130WL30Akatkaisija1€48.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GENERAL ELECTRIC THHQC2120WL -yksikön katkaisija Thhqc 2p 20a
€82.80 / yksikkö