Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

YLEINEN SÄHKÖ FBN16TE030RV Pulttikytkin Fb 30 Amp 277vac 1p 65kaic @ 480v | AG8NEM

GENERAL ELECTRIC FBN16TE030RV Katkaisijapultti Fb 30 Amp 277vac 1p 65kaic @ 480v

Varastossa
Tuote: AG8NEM Malli: FBN16TE030RV

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€212.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPulttikytkin
AIC-luokitus65 kAIC @ 480 V
Ampeeria30A
KehystyyppiFB
Napojen lukumäärä1
Jännite277V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1768
Laivan korkeus (cm)10.8
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)8.26

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAIC-luokitusAmpeeriaKehystyyppiNapojen lukumääräJänniteHinta
YLEINEN SÄHKÖ FBN16TE015RV Pulttikytkin Fb 15 Amp 277vac 1p 65kaic @ 480v | AG8NEK FBN16TE015RV65 kAIC @ 480 V15AFB1277V€212.51
YLEINEN SÄHKÖ FBN16TE020RV Pulttikytkin Fb 20 Amp 277vac 1p 65kaic @ 480v | AG8NEL FBN16TE020RV65 kAIC @ 480 V20AFB1277V€212.51
YLEINEN SÄHKÖ FBN26TE015RV Pulttikytkin Fb 15 Amp 600vac 2p 65kaic @ 480v | AG8NEN FBN26TE015RV65 kAIC @ 480 V15AFB2600V€691.24
YLEINEN SÄHKÖ FBN26TE020RV Katkaisijan pultti, FB, 20 A, 600 VAC, 2 P | AG8NEP FBN26TE020RV65 kAIC @ 480 V20AFB2600V€691.24
YLEINEN SÄHKÖ FBN26TE030RV Pulttikytkin Fb 30 Amp 600vac 2p 65kaic @ 480v | AG8NEQ FBN26TE030RV65 kAIC @ 480 V30AFB2600V€691.24
YLEINEN SÄHKÖ FBN26TE040RV Pulttikytkin Fb 40 Amp 600vac 2p 65kaic @ 480v | AG8NER FBN26TE040RV65 kAIC @ 480 V40AFB2600V€691.24
YLEINEN SÄHKÖ FBN26TE050RV Pulttikytkin Fb 50 Amp 600vac 2p 65kaic @ 480v | AG8NET FBN26TE050RV65 kAIC @ 480 V50AFB2600V€691.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GENERAL ELECTRIC FBN16TE030RV Katkaisijapultti Fb 30 Amp 277vac 1p 65kaic @ 480v
€212.51 / yksikkö