YLEINEN KAAPELI C6061A.41.01 Av Kaapeli 20 Awg 3 Johdinta 10/30 | AA8PAK 19G627

GENERAL CABLE C6061A.41.01 Av-kaapeli 20 Awg 3 johdinta 10/30

Varastossa
Tuote: AA8PAK Malli: C6061A.41.01Ristiviite: 19G627

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,765.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAV- ja kotiviihdekaapeli
Kaapelin tyyppiSuora hautaaminen
kapasitanssi22.0 pF / jalkaa
VäriMusta
Johtimen koko20AWG
Johtimen tyyppiSäikeinen kupari, kierretyt parit
Vastapäätä oleva materiaalijohtimet
EristysEnsiluokkainen, värikoodattu polypropeeni
Takki väriMusta
Takin materiaaliErittäin tiheä polyeteeni
Pituus1000ft.
Nimellinen ulkohalkaisija.0.34 "
Johtimien lukumäärä3
Suojattu / suojaamatonSuojattu
suojaus100% alumiinia / polyesteriä, 25% päällekkäisyyttä, vähintään, folio sisäänpäin; Säikeinen tinattu kuparin tyhjennyslanka kukin pari; Yksilöllisesti suojatut parit
Kelan / kelan pituus (Ft.)1000
karilleajoa10/30
Temp. alue-4 ja 176
Jännite350

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.3
Laivan korkeus (cm)26.2
Laivan pituus (cm)26.99
Laivan leveys (cm)26.99
HS-koodi8544493080
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GENERAL CABLE C6061A.41.01 Av-kaapeli 20 Awg 3 johdinta 10/30
€1,765.43 / yksikkö