Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GENERAC 5619 -lohkolämmitin mallille 5632 | AC4GBZ 2ZNW8

GENERAC 5619 Lohkolämmitin mallille 5632

Varastossa
Tuote: AC4GBZ Malli: 5619Ristiviite: 2ZNW8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€247.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräGeneraattorin moottorilohkolämmitin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi8516100080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
GENERAC 5615 -lohkolämmitin Guardian-sarjalle | AC4GBW 2ZNW4 5615€247.89
GENERAC 5616 -lohkolämmitin Quietsource-sarjalle | AC4GBX 2ZNW5 5616€265.83
GENERAC 5618 -lämmitin nestejäähdytteisille sarjoille | AC4GBY 2ZNW7 5618€247.89
GENERAC 5620 Lohkolämmitin malleille 5632 5633 | AC4GCA 2ZNW9 5620€247.89
GENERAC 5667 moottorilohkolämmitin mallille 5632 | AC4GCW 2ZNZ3 5667€247.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GENERAC 5619 Lohkolämmitin mallille 5632
€247.89 / yksikkö