HECK INDUSTRIES WFEW-2 englantilainen 2-tuumainen 16-mittaripyörä AF9NYA 30NX58

HECK INDUSTRIES WFEW-2 English Wheel Steel 2 tuuman 16 gauge

Varastossa
Tuote: AF9NYA Malli: WFEW-2Ristiviite: 30NX58

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,326.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEnglantilainen pyörä
Taivutuspituus (tuumaa)2
Kapean teräksen kapasiteetti (mittari)16
rakentaminenTeräs
KuollaTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 85.5
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)90.17
Laivan leveys (cm)81.28
HS-koodi8462290020

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Maks. Laatikon syvyys (tuumaa) (28)
    • Rullat (2)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HECK INDUSTRIES WFEW-2 English Wheel Steel 2 tuuman 16 gauge
€1,326.43 / yksikkö