Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GE LIGHTING Q50T3/12V/CL Mini Halogeenipolttimo 50w T3 | AB9TNV 2F518 / 34702

GE LIGHTING Q50T3/12V/CL minihalogeenipolttimo 50w T3

Varastossa
Tuote: AB9TNV Malli: Q50T3/12V/CLRistiviite: 2F518 / 34702

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienikokoinen halogeenilamppu
Keskimääräinen lampun käyttöikä2000 hr.
Keskimääräinen elämä2000 hr.
Base Type2-napainen (GY6.35)
Lampun halkaisija3 / 8 "
Nykyinen piirretty4170mA
Alkuperäinen lumenia850
Lampun halkaisija0.375 "
Lampun muotoT3
lampun tyyppiMiniatyyri-T
Valon väriPoista valinta
Lumens850
Maks. Kokonaispituus1.75 "
Lampun kokoT
Ensisijainen sovellusYleinen tarkoitus
Kaupan numeroQ50T3 / 12V / CL
Jännite12
Watts50

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8539212080
AlkuperämaaHU

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliBase TypeNykyinen piirrettyAlkuperäinen lumeniaLumensMaks. KokonaispituusKaupan numeroWattsHinta
GE LIGHTING Q10T3/CL Mini Halogeenipolttimo 10w T3 12v | AA9NBK 1E141 / 34674 Q10T3 / CL2-napainen (G4)-1401401.25 "Q10T3 / CL10-
Tarjouspyyntö
GE LIGHTING Q35T3/12V/CL Mini Halogeenipolttimo 35w T3 | AB9TNX 2F520 / 34708 Q35T3 / 12V / CL2-napainen (GY6.35)-5505501.75 "Q35T3 / 12V / CL35€3.49
GE LIGHTING Q20T2 1/2 /12V/CL Miniatyyri halogeenipolttimo T3 20w 12v | AB9TNZ 2F522 / 34715 Q20T2 1/2 /12V/CL2-napainen (G4)1670mA3503501.25 "Q20T2 1/2/12V/CL20€10.42
GE LIGHTING Q5T3/CL Miniatyyri halogeenipolttimo 5w T3 12v | AE6UFE 5V100 / 42959 Q5T3 / CL2-napainen (G4)420mA60601.25 "Q5T3 / CL5€2.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GE LIGHTING Q50T3/12V/CL minihalogeenipolttimo 50w T3
€4.21 / yksikkö