GE LIGHTING Q10T3/CL Mini Halogeenipolttimo 10w T3 12v | AA9NBK 1E141 / 34674

GE LIGHTING Q10T3/CL minihalogeenipolttimo 10w T3 12v

Tuote: AA9NBK Malli: Q10T3/CLRistiviite: 1E141 / 34674

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienikokoinen halogeenilamppu
Keskimääräinen lampun käyttöikä2000 hr.
Keskimääräinen elämä2000 hr.
Base Type2-napainen (G4)
Lampun halkaisija3 / 8 "
Alkuperäinen lumenia140
Lampun halkaisija0.375 "
Lampun muotoT3
lampun tyyppiMiniatyyri-T
Valon väriPoista valinta
Lumens140
Maks. Kokonaispituus1.25 "
Lampun kokoT
Ensisijainen sovellusYleinen tarkoitus
Kaupan numeroQ10T3 / CL
Jännite12
Watts10

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)1.78
Laivan leveys (cm)1.78
HS-koodi8539214040
AlkuperämaaHU

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Osram 58658, Philips 232629

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliBase TypeNykyinen piirrettyAlkuperäinen lumeniaLumensMaks. KokonaispituusKaupan numeroWattsHinta
GE LIGHTING Q50T3/12V/CL Mini Halogeenipolttimo 50w T3 | AB9TNV 2F518 / 34702 Q50T3 / 12V / CL2-napainen (GY6.35)4170mA8508501.75 "Q50T3 / 12V / CL50€13.15
GE LIGHTING Q35T3/12V/CL Mini Halogeenipolttimo 35w T3 | AB9TNX 2F520 / 34708 Q35T3 / 12V / CL2-napainen (GY6.35)-5505501.75 "Q35T3 / 12V / CL35€14.71
GE LIGHTING Q20T2 1/2 /12V/CL Miniatyyri halogeenipolttimo T3 20w 12v | AB9TNZ 2F522 / 34715 Q20T2 1/2 /12V/CL2-napainen (G4)1670mA3503501.25 "Q20T2 1/2/12V/CL20€10.42
GE LIGHTING Q5T3/CL Miniatyyri halogeenipolttimo 5w T3 12v | AE6UFE 5V100 / 42959 Q5T3 / CL2-napainen (G4)420mA60601.25 "Q5T3 / CL5€10.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GE LIGHTING Q10T3/CL minihalogeenipolttimo 10w T3 12v