SPEEDAIRE Kaksitoiminen pyöreä ilmasylinteri, kaksinkertainen pääty, 7/8 "reiän halkaisija


Suodattaa
Rungon materiaali: Ruostumaton teräs , Halkaisija: 7 / 8 " , Tyynyn tyyppi: Ei eristetty , Sylinterin tyyppi: Pyöreä , Päätykannen materiaali: Alumiini , Suorittaa loppuun: Hopea , Magneettinen mäntä: Ei , Max. Paine: 250 psi , Kiinnitys: Tuplapää , Nenäkiinnityslanka: 5 / 8 "-18 , Männän materiaali: Alumiini , Männänvarren materiaali: Ruostumaton teräs , Pivot Reiän halk.: 0.251 " , Portin koko: 1/8 "NPTF , Rodin halkaisija: 1 / 4 " , Tangon kierteen pituus: 1 / 2 " , Tangon kierteen koko: 1/4 "-28 UNF , Yksinäyttelijä/kaksoisnäyttelijä: Kaksoisnäyttelijä , Temp. Alue: -10 - 165 astetta F , Putken materiaali: Ruostumaton teräs
TyyliMalliKokonaispituusTahtiHinta (ei alv)
A
6 CZY1
5.34 "1"€56.31
A
6 CZY5
9.34 "5"€70.69

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?