Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GE LIGHTING Q150CL/MC-ETG halogeenilamppu T4 150w | AC3NVP 2V701 / 43694

GE LIGHTING Q150CL/MC-ETG halogeenilamppu T4 150w

Varastossa
Tuote: AC3NVP Malli: Q150CL/MC-ETGRistiviite: 2V701 / 43694

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHalogeenilamppu
ANSI-koodiTGD
Keskimääräinen lampun käyttöikä2000 hr.
Keskimääräinen elämä2000 hr.
Base TypePienikokoinen kyntteliruuvi (E11)
Lampun halkaisija1 / 2 "
LamputekniikkaHalogeeni
Värilämpötila.2950K
Alkuperäinen lumenia2800
Lampun nimitysQ150CL / MC
Lampun halkaisija1 / 2 "
Lampun viimeistelyPoista valinta
Lampun muotoT4
lampun tyyppiYksi päättynyt
Lumens2800
Maks. Kokonaispituus3"
Lampun kokoT
Ensisijainen sovellusLava ja studio
Särkynyt vastusEi
Säröillä kestäväEi
Jännite120
Watts150

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)11.68
Laivan pituus (cm)9.4
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8539214040
AlkuperämaaKR

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Osram 58735, Philips 203547

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLampun halkaisijaANSI-koodiKeskimääräinen lampun käyttöikäLampun viimeistelyLumensMaks. KokonaispituusEnsisijainen sovellusJänniteHinta
GE LIGHTING Q400CL/MC halogeenilamppu T4 400w | AA9BJW 1C358 / 43707 Q400CL / MC1 / 2 "-2000 hr.Poista valinta82503.625 "Yleinen tarkoitus120-
Tarjouspyyntö
GE LIGHTING Q250DC Halogeenilamppu T4 250w | AA9BJY 1C364 Q250DC1 / 2 "-2000 hr.Himmeä48503"Yleinen tarkoitus130-
Tarjouspyyntö
GE LIGHTING Q100DC Halogeenilamppu T4 100w | AA9NBV 1E285 Q100DC1 / 2 "-2000 hr.Himmeä15502.437 "Yleinen tarkoitus120-
Tarjouspyyntö
GE LIGHTING Q100CL/DC halogeenilamppu T4 100w | AA9NCL 1E362 / 15508 Q100CL / DC1 / 2 "-2000 hr.Poista valinta16002.437 "Lava ja studio120€33.26
GE LIGHTING Q40G9 / CD Halogeenilamppu T4 40w | AB9MQJ 2DZZ4 Q40G9 / CD1.25 "-2000 hr.Poista valinta4801.75 "Yleinen tarkoitus120€4.63
GE LIGHTING Q50 / G8 / CD -120V halogeenilamppu T4 50w | AC3HVH 2TUD4 Q50 / G8 / CD -120V1 / 2 "--Poista valinta-1.75 "Pöytävalaisin, pöytäkone120€0.72
GE LIGHTING Q250CL/MC(EHT)-120V halogeenilamppu T4 250w | AC3NUH 2V265 / 43699 Q250CL / MC (EHT) -120 V1 / 2 "EHT2000 hr.Poista valinta50003.125 "Lava ja studio120€27.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GE LIGHTING Q150CL/MC-ETG halogeenilamppu T4 150w
€28.49 / yksikkö