Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GE LIGHTING Q40G9 / CD Halogeenilamppu T4 40w | AB9MQJ 2DZZ4

GE LIGHTING Q40G9/CD halogeenilamppu T4 40w

Varastossa
Tuote: AB9MQJ Malli: Q40G9/CDRistiviite: 2DZZ4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHalogeenilamppu
Keskimääräinen lampun käyttöikä2000 hr.
Keskimääräinen elämä2000 hr.
Base TypeG9
Lampun halkaisija1-1 / 4 "
LamputekniikkaHalogeeni
Värilämpötila.2750K
Alkuperäinen lumenia480
Lampun nimitysQ40G9 / CD
Lampun halkaisija1.25 "
Lampun viimeistelyPoista valinta
Lampun muotoT4
lampun tyyppiYksi päättynyt
Lumens480
Maks. Kokonaispituus1.75 "
Lampun kokoT
Ensisijainen sovellusYleinen tarkoitus
Särkynyt vastusEi
Säröillä kestäväEi
Jännite120
Watts40

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)19.05
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)13.46
HS-koodi8539214040
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLampun halkaisijaANSI-koodiKeskimääräinen lampun käyttöikäLampun viimeistelyLumensMaks. KokonaispituusEnsisijainen sovellusJänniteHinta
GE LIGHTING Q400CL/MC halogeenilamppu T4 400w | AA9BJW 1C358 / 43707 Q400CL / MC1 / 2 "-2000 hr.Poista valinta82503.625 "Yleinen tarkoitus120-
Tarjouspyyntö
GE LIGHTING Q250DC Halogeenilamppu T4 250w | AA9BJY 1C364 Q250DC1 / 2 "-2000 hr.Himmeä48503"Yleinen tarkoitus130-
Tarjouspyyntö
GE LIGHTING Q100DC Halogeenilamppu T4 100w | AA9NBV 1E285 Q100DC1 / 2 "-2000 hr.Himmeä15502.437 "Yleinen tarkoitus120-
Tarjouspyyntö
GE LIGHTING Q100CL/DC halogeenilamppu T4 100w | AA9NCL 1E362 / 15508 Q100CL / DC1 / 2 "-2000 hr.Poista valinta16002.437 "Lava ja studio120€32.39
GE LIGHTING Q50 / G8 / CD -120V halogeenilamppu T4 50w | AC3HVH 2TUD4 Q50 / G8 / CD -120V1 / 2 "--Poista valinta-1.75 "Pöytävalaisin, pöytäkone120€0.72
GE LIGHTING Q250CL/MC(EHT)-120V halogeenilamppu T4 250w | AC3NUH 2V265 / 43699 Q250CL / MC (EHT) -120 V1 / 2 "EHT2000 hr.Poista valinta50003.125 "Lava ja studio120€26.57
GE LIGHTING Q150CL/MC-ETG halogeenilamppu T4 150w | AC3NVP 2V701 / 43694 Q150CL / MC-ETG1 / 2 "TGD2000 hr.Poista valinta28003"Lava ja studio120€26.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GE LIGHTING Q40G9/CD halogeenilamppu T4 40w
€14.86 / yksikkö