GE LIGHTING MVR1000/U Kvartsimetallihalogenidilamppu BT56 1000W | AH2QHH 2V659 / 41826

GE LIGHTING MVR1000/U kvartsimetallihalogenidilamppu BT56 1000W

Varastossa
Tuote: AH2QHH Malli: MVR1000/URistiviite: 2V659 / 41826

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€85.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHID-lamppu
ANSI-koodiM47
Keskimääräinen lampun käyttöikä15,000/11,000 h.
Base TypeMogul-ruuvi (E39)
CRI65
Suljetuille kalusteilleKyllä
Lampun värilämpötila4000K
Lampun nimitysMVR1000 / U
Lampun halkaisija7"
Lampun viimeistelyPoista valinta
lampun tyyppiHalidi metalli
Valoteho4000 - 4999K, kylmä valkoinen
Maks. Kokonaispituus15.375 "
AsennusasentoYleismaailmallinen
Lampun kokoBT
Säröillä kestäväEi
TyyppiSuuri teho
Watts1000

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4763
Laivan korkeus (cm)42.16
Laivan pituus (cm)55.37
Laivan leveys (cm)37.59
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Lampun muoto: BT56
    • Osram 64468, Philips 298265

Tuotevalikoimat

TuotteetMallilampun tyyppiANSI-koodiKeskimääräinen lampun käyttöikäValotehoLumensMaks. KokonaispituusKeskimääräinen lumeniaLampun kokoHinta
GE LIGHTING LU200 / H / ECO korkeapaineinen natriumvalaisin Ed18 200w | AC8JJL 3APT4 LU200 / H / ECOKorkean paineen natriumS6624,000 hr.-22,0009.75 "19,800ED€30.78
GE LIGHTING LU250 / H / ECO korkeapaineinen natriumlamppu Ed18 250w | AC8JJM 3APT5 LU250 / H / ECOKorkean paineen natriumS5024,000 hr.-28,0009.75 "25,200ED€30.98
GE LIGHTING LU400 / H / ECO korkeapaineinen natriumlamppu Ed18 400w | AC8JJN 3APT6 LU400 / H / ECOKorkean paineen natriumS5124,000 hr.-51,0009.75 "45,000ED€30.98
GE LIGHTING MVR1000/U/BT37 HID Lamppu BT37 1000W | AH9JYX 3JK41 / 18205 MVR1000 / U / BT37Halidi metalliM4712,000/9000 h.3000-3999K, lämmin valkoinen-11.5 "-BT€82.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GE LIGHTING MVR1000/U kvartsimetallihalogenidilamppu BT56 1000W
€85.06 / yksikkö