Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GE LIGHTING LU200 / H / ECO korkeapaineinen natriumvalaisin Ed18 200w | AC8JJL 3APT4

GE LIGHTING LU200/H/ECO korkeapaineinen natriumlamppu Ed18 200w

Varastossa
Tuote: AC8JJL Malli: LU200/H/ECORistiviite: 3APT4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€30.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHID-lamppu
ANSI-koodiS66
Keskimääräinen lampun käyttöikä24,000 hr.
Keskimääräinen elämä24,000 hr.
Base TypeMogul-ruuvi (E39)
Lampun halkaisija2-1 / 4 "
LamputekniikkaKorkean paineen natrium
Värilämpötila.2100K
CRI22
Valaisimen tyyppiavoin
Suljetuille kalusteilleKyllä
Alkuperäinen lumenia22,000
Lampun nimitysLU200 / H / ECO
Lampun halkaisija2.25 "
Lampun viimeistelyPoista valinta
Lampun muotoED18
lampun tyyppiKorkean paineen natrium
Lumens22,000
Maks. Kokonaispituus9.75 "
Keskimääräinen lumenia19,800
AsennusasentoYleismaailmallinen
Lampun kokoED
Särkynyt vastusEi
Säröillä kestäväEi
Watts200

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.16
Laivan korkeus (cm)31.75
Laivan pituus (cm)25.65
Laivan leveys (cm)19.3
HS-koodi8539320020
AlkuperämaaHU

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: TCLP-yhteensopiva

Tuotevalikoimat

TuotteetMallilampun tyyppiANSI-koodiKeskimääräinen lampun käyttöikäValotehoLumensMaks. KokonaispituusKeskimääräinen lumeniaLampun kokoHinta
GE LIGHTING LU250 / H / ECO korkeapaineinen natriumlamppu Ed18 250w | AC8JJM 3APT5 LU250 / H / ECOKorkean paineen natriumS5024,000 hr.-28,0009.75 "25,200ED€30.98
GE LIGHTING LU400 / H / ECO korkeapaineinen natriumlamppu Ed18 400w | AC8JJN 3APT6 LU400 / H / ECOKorkean paineen natriumS5124,000 hr.-51,0009.75 "45,000ED€30.98
GE LIGHTING MVR1000/U Kvartsimetallihalogenidilamppu BT56 1000W | AH2QHH 2V659 / 41826 MVR1000 / UHalidi metalliM4715,000/11,000 h.4000 - 4999K, kylmä valkoinen-15.375 "-BT€85.06
GE LIGHTING MVR1000/U/BT37 HID Lamppu BT37 1000W | AH9JYX 3JK41 / 18205 MVR1000 / U / BT37Halidi metalliM4712,000/9000 h.3000-3999K, lämmin valkoinen-11.5 "-BT€82.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GE LIGHTING LU200/H/ECO korkeapaineinen natriumlamppu Ed18 200w
€30.78 / yksikkö