GE LIGHTING MVR1000/U/BT37 HID Lamppu BT37 1000W | AH9JYX 3JK41 / 18205

GE LIGHTING MVR1000/U/BT37 HID-lamppu BT37 1000W

Varastossa
Tuote: AH9JYX Malli: MVR1000/U/BT37Ristiviite: 3JK41 / 18205

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€69.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHID-lamppu
ANSI-koodiM47
Keskimääräinen lampun käyttöikä12,000/9000 h.
Base TypeMogul-ruuvi (E39)
CRI65
Suljetuille kalusteilleKyllä
Lampun värilämpötila3700K
Lampun nimitysMVR1000 / U / BT37
Lampun halkaisija4.625 "
Lampun viimeistelyPoista valinta
lampun tyyppiHalidi metalli
Valoteho3000-3999K, lämmin valkoinen
Maks. Kokonaispituus11.5 "
AsennusasentoYleismaailmallinen
Lampun kokoBT
Säröillä kestäväEi
TyyppiSuuri teho
Watts1000

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315
Laivan korkeus (cm)30.73
Laivan pituus (cm)38.61
Laivan leveys (cm)26.42
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Lampun muoto: BT37
    • Osram 64469, Philips 321505

Tuotevalikoimat

TuotteetMallilampun tyyppiANSI-koodiKeskimääräinen lampun käyttöikäValotehoLumensMaks. KokonaispituusKeskimääräinen lumeniaLampun kokoHinta
GE LIGHTING LU200 / H / ECO korkeapaineinen natriumvalaisin Ed18 200w | AC8JJL 3APT4 LU200 / H / ECOKorkean paineen natriumS6624,000 hr.-22,0009.75 "19,800ED€33.73
GE LIGHTING LU250 / H / ECO korkeapaineinen natriumlamppu Ed18 250w | AC8JJM 3APT5 LU250 / H / ECOKorkean paineen natriumS5024,000 hr.-28,0009.75 "25,200ED€32.25
GE LIGHTING LU400 / H / ECO korkeapaineinen natriumlamppu Ed18 400w | AC8JJN 3APT6 LU400 / H / ECOKorkean paineen natriumS5124,000 hr.-51,0009.75 "45,000ED€36.53
GE LIGHTING MVR1000/U Kvartsimetallihalogenidilamppu BT56 1000W | AH2QHH 2V659 / 41826 MVR1000 / UHalidi metalliM4715,000/11,000 h.4000 - 4999K, kylmä valkoinen-15.375 "-BT€76.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GE LIGHTING MVR1000/U/BT37 HID-lamppu BT37 1000W
€69.12 / yksikkö