Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GE LIGHTING MVR100/U/MED Kvartsimetallihalogenidilamppu BD17 100W | AG9FNG 1E674 / 12652

GE LIGHTING MVR100/U/MED kvartsimetallihalogenidilamppu BD17 100W

Varastossa
Tuote: AG9FNG Malli: MVR100/U/MEDRistiviite: 1E674 / 12652

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€59.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHID-lamppu
ANSI-koodiM90
Keskimääräinen lampun käyttöikä15,000 hr.
Base TypeKeskiruuvi (E26)
CRI70
Suljetuille kalusteilleKyllä
Lampun värilämpötila4000K
Lampun nimitysMVR100 / U / MED
Lampun halkaisija2.125 "
Lampun viimeistelyPoista valinta
lampun tyyppiHalidi metalli
Valoteho4000 - 4999K, kylmä valkoinen
Lumens8100
Maks. Kokonaispituus5.437 "
AsennusasentoYleismaailmallinen
Lampun kokoBD
Säröillä kestäväEi
TyyppiSuuri teho
Watts100

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)23.88
Laivan leveys (cm)16.76
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Lampun muoto: BD17
    • Philips 281352

Tuotevalikoimat

TuotteetMallilampun tyyppiANSI-koodiKeskimääräinen lampun käyttöikäValotehoLumensMaks. KokonaispituusLampun kokoWattsHinta
GE LIGHTING HR100DX38/MED Mercury Vapor Lamp Ed17 100w | AA9NBN 1E245 / 17113 HR100DX38 / MEDElohopeahöyryH3820,000 hr.-40005.437 "ED100-
Tarjouspyyntö
GE LIGHTING CMH39/MR16/930/FL 39 watin metallihalogenidi HID-lamppu, 2200 lumenia, 3000K polttimon värilämpötila. | CD2KHF 3DXR9 CMH39 / MR16 / 930 / FLHalidi metalliM13010,000 hr.3000-3999K, lämmin valkoinen22002 9 / 32 "MR39€108.20
GE LIGHTING CMH39 / T / U / 830 / G12 39 watin keraaminen metallihalogenidi HID-lamppu, 3400 lumenia, 3000K polttimon värilämpötila. | CD2KJV 5HB79 CMH39 / T / U / 830 / G12Keraaminen metallihalogenidiM13015,000 hr.3000-3999K, lämmin valkoinen34003.5 "T39€98.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GE LIGHTING MVR100/U/MED kvartsimetallihalogenidilamppu BD17 100W
€59.04 / yksikkö