Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GE LIGHTING CMH39 / T / U / 830 / G12 39 watin keraaminen metallihalogenidi HID-lamppu, 3400 lumenia, 3000K polttimon värilämpötila. | CD2KJV 5HB79

GE LIGHTING CMH39/T/U/830/G12 39 watin keraaminen metallihalogenidi HID-lamppu, 3400 lumenia, 3000K polttimon värilämpötila

Varastossa
Tuote: CD2KJV Malli: CMH39/T/U/830/G12Ristiviite: 5HB79

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€109.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHID-lamppu
ANSI-koodiM130
Keskimääräinen lampun käyttöikä15,000 hr.
Base Type2-napainen (G12)
CRI84.0
Suljetuille kalusteilleKyllä
Lampun värilämpötila3000K
Lampun nimitysCMH39TU / VCU / 830 / G12
Lampun viimeistelyPoista valinta
lampun tyyppiKeraaminen metallihalogenidi
Valoteho3000-3999K, lämmin valkoinen
Lumens3400
Maks. Kokonaispituus3.5 "
Lampun kokoT
Säröillä kestäväEi
TyyppiSuuri teho
Watts39

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045

Tuotevalikoimat

TuotteetMallilampun tyyppiANSI-koodiKeskimääräinen lampun käyttöikäValotehoLumensMaks. KokonaispituusLampun kokoWattsHinta
GE LIGHTING HR100DX38/MED Mercury Vapor Lamp Ed17 100w | AA9NBN 1E245 / 17113 HR100DX38 / MEDElohopeahöyryH3820,000 hr.-40005.437 "ED100-
Tarjouspyyntö
GE LIGHTING MVR100/U/MED Kvartsimetallihalogenidilamppu BD17 100W | AG9FNG 1E674 / 12652 MVR100 / U / MEDHalidi metalliM9015,000 hr.4000 - 4999K, kylmä valkoinen81005.437 "BD100€66.91
GE LIGHTING CMH39/MR16/930/FL 39 watin metallihalogenidi HID-lamppu, 2200 lumenia, 3000K polttimon värilämpötila. | CD2KHF 3DXR9 CMH39 / MR16 / 930 / FLHalidi metalliM13010,000 hr.3000-3999K, lämmin valkoinen22002 9 / 32 "MR39€112.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GE LIGHTING CMH39/T/U/830/G12 39 watin keraaminen metallihalogenidi HID-lamppu, 3400 lumenia, 3000K polttimon värilämpötila
€109.07 / yksikkö