GE LIGHTING HR100DX38/MED Mercury Vapor Lamp Ed17 100w | AA9NBN 1E245 / 17113

GE LIGHTING HR100DX38/MED Mercury Vapor Lamp Ed17 100w

Tuote: AA9NBN Malli: HR100DX38/MEDRistiviite: 1E245 / 17113

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHID-lamppu
ANSI-koodiH38
Keskimääräinen lampun käyttöikä20,000 hr.
Keskimääräinen elämä20,000 hr.
Base TypeKeskiruuvi (E26)
Lampun halkaisija2-1 / 8 "
LamputekniikkaElohopeahöyry
Värilämpötila.3900K
CRI50
Valaisimen tyyppiAvoin / suljettu
Suljetuille kalusteilleKyllä
Alkuperäinen lumenia4000
Lampun nimitysHR100DX38 / MED
Lampun halkaisija2.125 "
Lampun viimeistelyDelux valkoinen
Lampun muotoED17
lampun tyyppiElohopeahöyry
Lumens4000
Maks. Kokonaispituus5.437 "
Keskimääräinen lumenia2800
AsennusasentoYleismaailmallinen
Lampun kokoED
Särkynyt vastusEi
Säröillä kestäväEi
Watts100

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.07
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)5.84
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi8539320040
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Osram 69437, Philips 356584

Tuotevalikoimat

TuotteetMallilampun tyyppiANSI-koodiKeskimääräinen lampun käyttöikäValotehoLumensMaks. KokonaispituusLampun kokoWattsHinta
GE LIGHTING MVR100/U/MED Kvartsimetallihalogenidilamppu BD17 100W | AG9FNG 1E674 / 12652 MVR100 / U / MEDHalidi metalliM9015,000 hr.4000 - 4999K, kylmä valkoinen81005.437 "BD100€59.04
GE LIGHTING CMH39/MR16/930/FL 39 watin metallihalogenidi HID-lamppu, 2200 lumenia, 3000K polttimon värilämpötila. | CD2KHF 3DXR9 CMH39 / MR16 / 930 / FLHalidi metalliM13010,000 hr.3000-3999K, lämmin valkoinen22002 9 / 32 "MR39€108.20
GE LIGHTING CMH39 / T / U / 830 / G12 39 watin keraaminen metallihalogenidi HID-lamppu, 3400 lumenia, 3000K polttimon värilämpötila. | CD2KJV 5HB79 CMH39 / T / U / 830 / G12Keraaminen metallihalogenidiM13015,000 hr.3000-3999K, lämmin valkoinen34003.5 "T39€98.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GE LIGHTING HR100DX38/MED Mercury Vapor Lamp Ed17 100w