Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GE LIGHTING LED9T8 / DR / 2L LED-ohjain 9-1 / 2 tuuman pituus 120 / 277VAC 18W | AH8YKP 39CC87

GE LIGHTING LED9T8/DR/2L LED-ohjain 9-1/2 tuumaa Pituus 120/277VAC 18W

Varastossa
Tuote: AH8YKP Malli: LED9T8/DR/2LRistiviite: 39CC87

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLed-ohjain
Ympäristön lämpötila Alue-4 - 104 astetta F
LiitäntälaiteEi himmennystä
Korkeus1"
Tulovirta0.01 - 0.17 AAC
syöttöteho18
Tulojännite120 - 277 VAC
Pituus9.5 "
Lähtövirta0.27 ADC
Lähtöjännite29 VDC
Power Factor0.9
Moottorin teho18W
Leveys1 19 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2858
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)3.3
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Liitäntälaitteen himmennys: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLähtöjänniteYmpäristön lämpötila AlueKorkeusPower FactorLeveyssyöttötehoTulojänniteeräHinta
GE-VALAISIN GE080 / MV / D24T1-A Led-ohjain 80 W 23 Vdc 23-25.5 Vac | AF8GBT 26JT35 GE080 / MV / D24T1-A23 VDC-40 astetta 85 astetta C.1 13 / 64 "-1 45 / 64 "-23 - 25.5 VACLed-ohjain-
Tarjouspyyntö
GE LIGHTING LED21T8 / DR / D / 2L LED-ohjain 9-1 / 2 tuuman pituus 120 / 277VAC | AH8YKL 39CC84 LED21T8 / DR / D / 2L27 - 33 VDC-4 - 104 astetta F1"0.91 19 / 64 "21120 - 277 VACHimmennettävä LED-ohjain€16.97
GE LIGHTING LED25T8 / DR / 2L LED-ohjain 10 tuuman pituus 120 - 277 VAC 29 VDC | AH9DRW 39UT29 LED25T8 / DR / 2L29 VDC-1.187 "0.901 27 / 32 "50120 - 277 VACLed-ohjain€13.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GE LIGHTING LED9T8/DR/2L LED-ohjain 9-1/2 tuumaa Pituus 120/277VAC 18W
€4.58 / yksikkö