EATON 5100-sarjan pölysuojat ja pölytulpat


Eaton 5100 -sarjan pölysuojuksia ja pölytulppia käytetään hydraulisissa ja pneumaattisissa sovelluksissa suojaamaan hydrauli- ja pneumaattisten johtojen avoimia päitä lian, pölyn ja roskien aiheuttamalta kontaminaatiolta.

Suodattaa
TyyliMalliHinta (ei alv)
A
5100-S7-12
€35.95
A
5100-S7-16
€47.18
A
5100-S7-20
€72.48
B
5100-S9-12
€41.40
B
5100-S9-16
€48.46
B
5100-S9-20
€68.76

Ominaisuudet

  • Niissä on putkimainen venttiilirakenne, joka estää nesteen häviämisen irrottamisen aikana ja vähentää vaaroja.
  • Näissä pölysuojuksissa ja tulpissa on teräslaippa, joka voidaan asentaa laipioon, jotta niihin pääsee helposti käsiksi.
  • Niissä on alhainen ilmansyöttö kytkennän aikana tehokkuuden parantamiseksi.
  • Näissä pölytulpissa ja tulpissa on messinki- tai hiiliteräsrunko, jossa on sinkkipinnoitetut kolmiarvoiset venttiilikomponentit.
  • Ne tarjoavat Buna-N-tiivisteitä tiivistä käyttöä varten ja estävät saastumisen.

Usein kysytyt kysymykset

Mikä polttoaine on yhteensopiva näiden pölysuojusten ja pölytulppien kanssa?

Hydrauliikka öljy.

Kuinka huoltaa Eaton 5100 -sarjan pölysuojukset ja pölytulpat?

  • Tarkista säännöllisesti pölysuojukset ja pölytulpat kulumisen, vaurioiden tai muodonmuutosten varalta.
  • Vaihda vaurioituneet tai kuluneet tulpat tai tulpat välittömästi.
  • Puhdista ne ennen ja jälkeen jokaisen käytön poistaaksesi niihin mahdollisesti kertyneen lian tai roskat.
  • Voitele nämä pölytulpat ja pölytulpat kevyellä öljyllä tai silikonivoiteluaineella, jotta ne eivät tartu kiinni tai niitä ei tule vaikeaksi poistaa.
  • Säilytä näitä yksiköitä puhtaassa ja kuivassa paikassa, kun niitä ei käytetä.
  • Älä säilytä niitä kosteassa tai kosteassa ympäristössä, koska se voi aiheuttaa ruostetta tai korroosiota.
  • Käytä asianmukaisia ​​käsittelytekniikoita, kun asennat ja poistat pölysuojuksia ja pölytulppia.
  • Älä käytä liiallista voimaa ja varmista, että ne on kohdistettu oikein liitäntäliittimen kanssa estääksesi kannen tai pistokkeen vaurioitumisen.

Kuinka asensen ja poistan Eaton 5100 -sarjan pölysuojukset ja pölytulpat?

  • Kohdista ne liitosliittimen kanssa.
  • Työnnä tai kierrä ne paikoilleen.
  • Irrota ne vetämällä tai kiertämällä niitä.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?