Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPLETON ELECTRIC ELM90-75-A kyynärpää, 90 astetta, tasainen, 3/4 tuuman kauppa, uros-uros, NPT, alumiini | AA2LRM 10P969

APPLETON ELECTRIC ELM90-75-A kyynärpää, 90 astetta, tavallinen, 3/4 tuuman kauppa, uros-uros, NPT, alumiini

Varastossa
Tuote: AA2LRM Malli: ELM90-75-ARistiviite: 10P969

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€57.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä90 asteen urospuolinen kyynärpää
VäriHopea
Putken koko3 / 4 "
YhteysUros mieheksi
Pituus1.69 "
MateriaaliKupariton alumiini
Alaluokkakyynärpäät
TyyppiHaitalliset Sijainti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.063
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)12.95
HS-koodi7609000000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoPituusHinta
APPLETON ELECTRIC ELM90-50-A kyynärpää, 90 astetta, tasainen, 1/2 tuuman kauppa, uros-uros, NPT, alumiini | AA2LRK 10P967 ELM90-50-A1 / 2 "1.5 "€47.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPLETON ELECTRIC ELM90-75-A kyynärpää, 90 astetta, tavallinen, 3/4 tuuman kauppa, uros-uros, NPT, alumiini
€57.97 / yksikkö