GE-VALAISIN GE080 / MV / D24T1-A Led-ohjain 80 W 23 Vdc 23-25.5 Vac | AF8GBT 26JT35

GE LIGHTING GE080/MV/D24T1-A Led-ohjain 80 W 23 Vdc 23 - 25.5 Vac

Tuote: AF8GBT Malli: GE080/MV/D24T1-ARistiviite: 26JT35

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLed-ohjain
Ympäristön lämpötila Alue-40 astetta 85 astetta C.
Korkeus1 13 / 64 "
Tulovirta0.85 AAC
Tulojännite23 - 25.5 VAC
Pituus9.5 "
Lähtövirta3.3 ADC
Lähtöjännite23 VDC
Moottorin teho80W
Leveys1 45 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.73
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi8504409520

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ympäristöluokitus (kostea sijainti)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLähtöjänniteYmpäristön lämpötila AlueKorkeusPower FactorLeveyssyöttötehoTulojänniteeräHinta
GE LIGHTING LED21T8 / DR / D / 2L LED-ohjain 9-1 / 2 tuuman pituus 120 / 277VAC | AH8YKL 39CC84 LED21T8 / DR / D / 2L27 - 33 VDC-4 - 104 astetta F1"0.91 19 / 64 "21120 - 277 VACHimmennettävä LED-ohjain€16.97
GE LIGHTING LED9T8 / DR / 2L LED-ohjain 9-1 / 2 tuuman pituus 120 / 277VAC 18W | AH8YKP 39CC87 LED9T8 / DR / 2L29 VDC-4 - 104 astetta F1"0.91 19 / 64 "18120 - 277 VACLed-ohjain€4.58
GE LIGHTING LED25T8 / DR / 2L LED-ohjain 10 tuuman pituus 120 - 277 VAC 29 VDC | AH9DRW 39UT29 LED25T8 / DR / 2L29 VDC-1.187 "0.901 27 / 32 "50120 - 277 VACLed-ohjain€13.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GE LIGHTING GE080/MV/D24T1-A Led-ohjain 80 W 23 Vdc 23 - 25.5 Vac