GE LIGHTING GE432-MV-PS-N Elektroniset liitäntälaitteet T8-lamput 120 - 277v | AB9WAX 2FPJ1

GE LIGHTING GE432-MV-PS-N elektroninen liitäntälaite T8 lamput 120 - 277v

Tuote: AB9WAX Malli: GE432-MV-PS-NRistiviite: 2FPJ1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräElektroninen liitäntälaite
Vahvistimet AC0.97 ja 0.41
Liitäntälaite0.88
Liitäntälaite perheUltraStart (R)
LiitäntälaiteNormaali lähtö
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusNEMA Premium luokiteltu
Korkeus1.187 "
Syöttö watteina112
lampun tyyppiT8-lamput
Pituus9.5 "
Valotehonormaali
Min. Aloituslämpötila.0-astetta F
F17T8-lamppujen määrä3 tai 4
F25T8-lamppujen määrä3 tai 4
F28T8-lamppujen määrä3 tai 4
F32T8-lamppujen määrä3 tai 4
F40T8-lamppujen määrä3 tai 4
Lamppujen määrä4
Power FactorSuurempi kuin 0.98
Aloitustyyppiohjelmoitu
Yhteensä HarmoninenVähemmän kuin 10%
Jännite120/277
Leveys1.62 "
Johdotuksen tyyppiSarjat

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.72
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8504100000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Anti Striation Control, lämpösuojattu, yleisjännite

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLamppujen määräVahvistimet ACLiitäntälaite perhePower FactorAloitustyyppiJänniteLeveysLiitäntälaiteHinta
GE LIGHTING GE286MAXHO-N Elektroniset liitäntälaitteet T8-lamput 120 - 277v | AA6MAN 14H321 GE286MAXHO-N2-ProLine (TM)Vähemmän kuin 99%Välitön120 ja 2771.62 "Suuri teho€64.90
GE LIGHTING GE232-MV-PS-N Elektroninen liitäntälaite T8-lamput 120 - 277v | AB9HJF 2DCX1 GE232-MV-PS-N20.49 ja 0.21UltraStart (R)Yli 99%ohjelmoitu120/2771.62 "Normaali lähtö€41.97
GE-VALAISIMET GE332-MV-PS-L-elektroniset liitäntälaitteet T8-lamput 120 - 277v | AB9WAZ 2FPJ3 GE332-MV-PS-L30.61 ja 0.27UltraStart (R)Suurempi kuin 0.98ohjelmoitu120/2771.62 "--
Tarjouspyyntö
GE LIGHTING GE132MAXP-N-ULTRA Elektroniset liitäntälaitteet T8-lamput 120 - 277v | AC3DQQ 2RTZ3 GE132MAXP-N-ULTRA10.23 ja 0.10UltraMax P -sarjaSuurempi kuin 0.98Välitön120/2771 5 / 16 "Normaali lähtö€29.06
GE LIGHTING GE132MAXP-L-ULTRA Elektroniset liitäntälaitteet T8-lamput 120 / 277v | AC3PXK 2VEW6 GE132MAXP-L-ULTRA10.21 ja 0.09UltraMax P -sarja0.98Välitön120/2771 5 / 16 "-€36.92
GE LIGHTING GE232MAXP-L-ULTRA Elektroniset liitäntälaitteet T8-lamput 120 / 277v | AC3PXL 2VEW7 GE232MAXP-L-ULTRA20.42 ja 0.18UltraMax P -sarja0.98Välitön120/2771 5 / 16 "-€31.92
GE LIGHTING GE232MAXP-N-ULTRA Elektroniset liitäntälaitteet T8-lamput 120 / 277v | AC3PXM 2VEW8 GE232MAXP-N-ULTRA20.47 ja 0.20UltraMax P -sarja0.98Välitön120/2771 5 / 16 "-€31.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GE LIGHTING GE432-MV-PS-N elektroninen liitäntälaite T8 lamput 120 - 277v