Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GE LIGHTING GE132MAXP-L-ULTRA Elektroniset liitäntälaitteet T8-lamput 120 / 277v | AC3PXK 2VEW6

GE LIGHTING GE132MAXP-L-ULTRA elektroniset liitäntälaitteet T8 lamput 120/277v

Varastossa
Tuote: AC3PXK Malli: GE132MAXP-L-ULTRARistiviite: 2VEW6

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€38.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräElektroninen liitäntälaite
Vahvistimet AC0.21 ja 0.09
Liitäntälaite0.77
Liitäntälaite perheUltraMax P -sarja
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusNEMA Premium luokiteltu
Korkeus1.187 "
Syöttö watteina25 ja 25
lampun tyyppiT8-lamput
Pituus9.5 "
ValotehoMatala
Min. Aloituslämpötila.-22-astetta F
F17T8-lamppujen määrä1
F25T12-lamppujen määrä1
F25T8-lamppujen määrä1
F28T8-lamppujen määrä1
F32T8-lamppujen määrä1
F32T8U-lamppujen määrä1
Lamppujen määrä1
Power Factor0.98
AloitustyyppiVälitön
Yhteensä HarmoninenVähemmän kuin 10%
Jännite120/277
Leveys1 5 / 16 "
Johdotuksen tyyppiParallel

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.47
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi8504100000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Aktiivisen tehokertoimen korjaus

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLamppujen määräVahvistimet ACLiitäntälaite perhePower FactorAloitustyyppiJänniteLeveysLiitäntälaiteHinta
GE LIGHTING GE286MAXHO-N Elektroniset liitäntälaitteet T8-lamput 120 - 277v | AA6MAN 14H321 GE286MAXHO-N2-ProLine (TM)Vähemmän kuin 99%Välitön120 ja 2771.62 "Suuri teho€67.44
GE LIGHTING GE232-MV-PS-N Elektroninen liitäntälaite T8-lamput 120 - 277v | AB9HJF 2DCX1 GE232-MV-PS-N20.49 ja 0.21UltraStart (R)Yli 99%ohjelmoitu120/2771.62 "Normaali lähtö€40.14
GE LIGHTING GE432-MV-PS-N Elektroniset liitäntälaitteet T8-lamput 120 - 277v | AB9WAX 2FPJ1 GE432-MV-PS-N40.97 ja 0.41UltraStart (R)Suurempi kuin 0.98ohjelmoitu120/2771.62 "Normaali lähtö-
Tarjouspyyntö
GE-VALAISIMET GE332-MV-PS-L-elektroniset liitäntälaitteet T8-lamput 120 - 277v | AB9WAZ 2FPJ3 GE332-MV-PS-L30.61 ja 0.27UltraStart (R)Suurempi kuin 0.98ohjelmoitu120/2771.62 "--
Tarjouspyyntö
GE LIGHTING GE132MAXP-N-ULTRA Elektroniset liitäntälaitteet T8-lamput 120 - 277v | AC3DQQ 2RTZ3 GE132MAXP-N-ULTRA10.23 ja 0.10UltraMax P -sarjaSuurempi kuin 0.98Välitön120/2771 5 / 16 "Normaali lähtö€32.29
GE LIGHTING GE232MAXP-L-ULTRA Elektroniset liitäntälaitteet T8-lamput 120 / 277v | AC3PXL 2VEW7 GE232MAXP-L-ULTRA20.42 ja 0.18UltraMax P -sarja0.98Välitön120/2771 5 / 16 "-€30.63
GE LIGHTING GE232MAXP-N-ULTRA Elektroniset liitäntälaitteet T8-lamput 120 / 277v | AC3PXM 2VEW8 GE232MAXP-N-ULTRA20.47 ja 0.20UltraMax P -sarja0.98Välitön120/2771 5 / 16 "-€32.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GE LIGHTING GE132MAXP-L-ULTRA elektroniset liitäntälaitteet T8 lamput 120/277v
€38.71 / yksikkö