Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GE LIGHTING GE332MAXP-H-347 Elektroniset liitäntälaitteet T8-lamput 347V 0.3 A | AE2HWG 4XLD4

GE LIGHTING GE332MAXP-H-347 elektroninen liitäntälaite T8 lamput 347V 0.3 A

Varastossa
Tuote: AE2HWG Malli: GE332MAXP-H-347Ristiviite: 4XLD4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräElektroninen liitäntälaite
Vahvistimet AC0.3
Liitäntälaite1.18
Liitäntälaite perheUltraMax P -sarja
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusNEMA Premium luokiteltu
Korkeus1 5 / 16 "
Syöttö watteina105
lampun tyyppiT8-lamput
Pituus9.5 "
ValotehoKorkea
Min. Aloituslämpötila.-22-astetta F
F17T8-lamppujen määrä2 tai 3
F25T12-lamppujen määrä3 tai 4
F25T8-lamppujen määrä2 tai 3
F28T8-lamppujen määrä2 tai 3
F32T8-lamppujen määrä2 tai 3
F32T8 (26W) -lamppujen määrä2 tai 3
F32T8 (28W) -lamppujen määrä2 tai 3
F32T8 (30W) -lamppujen määrä2 tai 3
Lamppujen määrä3
Power FactorSuurempi kuin 0.99
AloitustyyppiVälitön
Yhteensä HarmoninenVähemmän kuin 10%
Jännite347
Leveys1.187 "
Johdotuksen tyyppiParallel

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.51
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi8504100000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • F15T8-lamppujen määrä (2 tai 3)
    • Erityisominaisuudet: Anti-Striation Control, Automaattinen uudelleenkäynnistys, Luontainen lämpösuojaus

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLamppujen määräVahvistimet ACLiitäntälaite perhePower FactorAloitustyyppiJänniteLeveysLiitäntälaiteHinta
GE LIGHTING GE286MAXHO-N Elektroniset liitäntälaitteet T8-lamput 120 - 277v | AA6MAN 14H321 GE286MAXHO-N2-ProLine (TM)Vähemmän kuin 99%Välitön120 ja 2771.62 "Suuri teho€67.44
GE LIGHTING GE232-MV-PS-N Elektroninen liitäntälaite T8-lamput 120 - 277v | AB9HJF 2DCX1 GE232-MV-PS-N20.49 ja 0.21UltraStart (R)Yli 99%ohjelmoitu120/2771.62 "Normaali lähtö€40.14
GE LIGHTING GE432-MV-PS-N Elektroniset liitäntälaitteet T8-lamput 120 - 277v | AB9WAX 2FPJ1 GE432-MV-PS-N40.97 ja 0.41UltraStart (R)Suurempi kuin 0.98ohjelmoitu120/2771.62 "Normaali lähtö-
Tarjouspyyntö
GE-VALAISIMET GE332-MV-PS-L-elektroniset liitäntälaitteet T8-lamput 120 - 277v | AB9WAZ 2FPJ3 GE332-MV-PS-L30.61 ja 0.27UltraStart (R)Suurempi kuin 0.98ohjelmoitu120/2771.62 "--
Tarjouspyyntö
GE LIGHTING GE132MAXP-N-ULTRA Elektroniset liitäntälaitteet T8-lamput 120 - 277v | AC3DQQ 2RTZ3 GE132MAXP-N-ULTRA10.23 ja 0.10UltraMax P -sarjaSuurempi kuin 0.98Välitön120/2771 5 / 16 "Normaali lähtö€32.29
GE LIGHTING GE132MAXP-L-ULTRA Elektroniset liitäntälaitteet T8-lamput 120 / 277v | AC3PXK 2VEW6 GE132MAXP-L-ULTRA10.21 ja 0.09UltraMax P -sarja0.98Välitön120/2771 5 / 16 "-€38.71
GE LIGHTING GE232MAXP-L-ULTRA Elektroniset liitäntälaitteet T8-lamput 120 / 277v | AC3PXL 2VEW7 GE232MAXP-L-ULTRA20.42 ja 0.18UltraMax P -sarja0.98Välitön120/2771 5 / 16 "-€30.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GE LIGHTING GE332MAXP-H-347 elektroninen liitäntälaite T8 lamput 347V 0.3 A
€7.39 / yksikkö