Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GE LIGHTING FLE9/2/CAC/827 Kierrettävä Cfl Ei himmennettävä 2700k 6000 Hr. | AD2ZBG 3WY10 / 16105

GE LIGHTING FLE9/2/CAC/827 Kierrettävä Cfl Ei himmennettävä 2700k 6000 Hr.

Varastossa
Tuote: AD2ZBG Malli: FLE9/2/CAC/827Ristiviite: 3WY10 / 16105

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuuvattava CFL
Keskimääräinen lampun käyttöikä6000 hr.
Keskimääräinen elämä6000 hr.
Base TypeKyntteliruuvi (E12)
LamputekniikkaFluoresoiva
PolttimoääniPehmeä valkoinen
Värilämpötila.2700K
CRI82
Himmennettävä / ei himmennettäväEi-säädettävien
alaviitteet1,8,10,12
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusENERGY STAR-luokiteltu
Hehkulamppuekvivalentti (wattia)40
Alkuperäinen lumenia430
Lampun nimitysFLE9 / 2 / SERT / 827
Lampun muotoB10
Lampun sävyPehmeä valkoinen
lampun tyyppiTylsä kärki
Lumens430
Maks. Kokonaispituus5.375 "
Keskimääräinen lumenia344
Min. Aloituslämpötila.5-astetta F
Lampun kokoCA
Ensisijainen sovellusYleinen tarkoitus
Särkynyt vastusEi
Säröillä kestäväEi
Jännite120
Watts9

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)10.67
HS-koodi8539310060
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Philips 202846

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GE LIGHTING FLE9/2/CAC/827 Kierrettävä Cfl Ei himmennettävä 2700k 6000 Hr.
€2.28 / yksikkö