Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 33217 Radial Harjasharja Tc 6 x 7/16 1 Micron | AA9NTB 1ED48

3M 33217 säteittäinen harjasharja Tc 6 x 7/16 1 mikroni

Varastossa
Tuote: AA9NTB Malli: 33217Ristiviite: 1ED48
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
€161.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRadiaalinen harjasharja
Hioma-aineKeraaminen alumiinioksidi
Leikkurin koko1"
HarjatyyppiKaarevat harjakset
VäriVaaleanvihreä
Halkaisija6"
Kasvojen leveys7 / 16 "
sisu1 Micron
Maks. Kierrosluku6000
TyyppiKirjoita TC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.23
Laivan korkeus (cm)18.54
Laivan pituus (cm)16.76
Laivan leveys (cm)16.76
HS-koodi6805305000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkurin kokoVäriHalkaisijaKasvojen leveyssisueräTyyppiHinta
3M 33215 Radial Harjasharja Tc 6 Halkaisija x 7 / 16w 80 Grit | AA9NRW 1ED43 332151"Keltainen6"7 / 16 "80Radiaalinen harjasharjaKirjoita TC€155.64
3M 33212 Scotch-Brite säteittäinen harjasharja, 1 tuuman puureikä, 6000 RPM, valkoinen | AA9NRX 1ED44 332121"Valkoinen6"7 / 16 "120Radiaalinen harjasharjaKirjoita TC€134.85
3M 33213 Radial Harjasharja Tc 6 Halkaisija x 7 / 16w 220 Grit | AA9NRY 1ED45 332131"punainen6"7 / 16 "220Radiaalinen harjasharjaKirjoita TC€129.40
3M 33214 Radial Harjasharja Tc 6 Halkaisija x 7 / 16w 400 Grit | AA9NRZ 1ED46 332141"sininen6"-400Radiaalinen harjasharjaKirjoita TC€152.20
3M 33216 Radial Harjasharja Tc 6 x 7/16 6 Micron | AA9NTA 1ED47 332161"Persikka6"7 / 16 "6 MicronRadiaalinen harjasharjaKirjoita TC€135.53
3M 33083 säteittäinen harjasharja Ts 8 halkaisija x 1 leveys 120 karkeus, 2 pk | AB9BYQ 2AZW3 330831.25 "Valkoinen8"1"120Radiaalinen harjasharjaTyyppi TS€650.93
3M 33056 säteittäinen harjasharja Tc 6 x 1 120 karkeus, 2 pk | AB9JLG ​​2DJV1 330561"Valkoinen6"1"120Radiaalinen harjasharjaKirjoita TC€1,426.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 33217 säteittäinen harjasharja Tc 6 x 7/16 1 mikroni
€161.33 / yksikkö