GE LIGHTING EP140A2CVSLVR -riippuvalaisin sisätiloissa 3500k 120v 55w | AF8GBH 26JR83

GE LIGHTING EP140A2CVSLVR sisäkäyttöinen ripustettu valaisin 3500k 120v 55w

Varastossa
Tuote: AF8GBH Malli: EP140A2CVSLVRRistiviite: 26JR83

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€978.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSisätiloissa riippuva valaisin
Värilämpötila.3500K
CRI80
Himmennettävä / ei himmennettävähimmennettävissä
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusRoHS-yhteensopiva
Korkeus1 25 / 64 "
LED-vaihto1 Lamppu LFL
Pituus47.5 "
Lumens4200
Lumenia wattia kohden76.36
Nimetty elämä50,000 hr.
Jännite120
Takuu5 v.
Watts55
Leveys11 13 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)129.54
Laivan leveys (cm)35.56
HS-koodi9405108020

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärilämpötila.LumensLumenia wattia kohdenHinta
GE LIGHTING EP140A3CVSLVR -riippuvalaisin sisätiloissa 4000k 120v 55w | AB8LDD 26JR84 EP140A3CVSLVR4000K400072.73€1,183.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GE LIGHTING EP140A2CVSLVR sisäkäyttöinen ripustettu valaisin 3500k 120v 55w
€978.04 / yksikkö