GE LIGHTING EP140A3CVSLVR -riippuvalaisin sisätiloissa 4000k 120v 55w | AB8LDD 26JR84

GE LIGHTING EP140A3CVSLVR sisäkäyttöinen ripustettu valaisin 4000k 120v 55w

Varastossa
Tuote: AB8LDD Malli: EP140A3CVSLVRRistiviite: 26JR84

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,652.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSisätiloissa riippuva valaisin
Värilämpötila.4000K
CRI80
Himmennettävä / ei himmennettävähimmennettävissä
Korkeus1 25 / 64 "
LED-vaihto1 Lamppu LFL
Pituus47.5 "
Lumens4000
Lumenia wattia kohden72.73
Nimetty elämä50,000 hr.
Jännite120
Takuu5 v.
Watts55
Leveys11 13 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.07
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)129.54
Laivan leveys (cm)35.56
HS-koodi9405108020
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärilämpötila.LumensLumenia wattia kohdenHinta
GE LIGHTING EP140A2CVSLVR -riippuvalaisin sisätiloissa 3500k 120v 55w | AF8GBH 26JR83 EP140A2CVSLVR3500K420076.36€1,365.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GE LIGHTING EP140A3CVSLVR sisäkäyttöinen ripustettu valaisin 4000k 120v 55w
€1,652.18 / yksikkö