Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GE LIGHTING 6.6A/T10/1P 30W hehkulamppu T10 30w | AE6UGQ 5V305 / 23294

GE LIGHTING 6.6A/T10/1P 30W hehkulamppu T10 30w

Varastossa
Tuote: AE6UGQ Malli: 6.6A/T10/1P 30WRistiviite: 5V305 / 23294

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHehkulamppu
Keskimääräinen lampun käyttöikä1000 hr.
Keskimääräinen elämä1000 hr.
Base TypeMedium Prefocus (P28)
Lampun halkaisija1-1 / 4 "
Lamputekniikkahehkuva
Värilämpötila.2700K
Alkuperäinen lumenia400
Lampun nimitys6.6A / T10 / 1P 30W
Lampun halkaisija1.25 "
Lampun viimeistelyPoista valinta
Lampun muotoT10
lampun tyyppiPutki
Lumens400
Maks. Kokonaispituus4"
Lampun kokoT
Ensisijainen sovellusLentokenttä ja lentokenttä
Särkynyt vastusEi
Säröillä kestäväEi
Jännite30
Watts30

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi8539228040
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Osram 17980

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLumensKeskimääräinen lampun käyttöikäKeskimääräinen elämäMaks. KokonaispituusEnsisijainen sovellusJänniteWattsBase TypeHinta
GE LIGHTING 25T10-120V hehkulamppu T10 25w | AD9UTG 4V461 / 14880 25T10-120V2481000 hr.1000 hr.5.625 "Yleinen tarkoitus12025Keskiruuvi (E26)€5.20
GE LIGHTING 40T10-120V hehkulamppu T10 40w | AD9UTH 4V464 / 15852 40T10-120V4201000 hr.1000 hr.5.625 "Yleinen tarkoitus12040Keskiruuvi (E26)€20.95
GE LIGHTING 25T10/F CD Hehkulamppu T10 25w | AD9UVW 4V856 / 45513 25T10 / F CD2441000 hr.1000 hr.5.625 "Näytön valot12025Keskiruuvi (E26)-
Tarjouspyyntö
GE LIGHTING 15T10 Hehkulamppu T10 15w | AE2HWX 4XLH9 15T101202500 hr.2500 hr.5.625 "Yleinen tarkoitus12015Keskiruuvi (E26)€1.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GE LIGHTING 6.6A/T10/1P 30W hehkulamppu T10 30w
€14.65 / yksikkö