GE LIGHTING 25T10/F CD Hehkulamppu T10 25w | AD9UVW 4V856 / 45513

GE LIGHTING 25T10/F CD hehkulamppu T10 25w

Tuote: AD9UVW Malli: 25T10/F CDRistiviite: 4V856 / 45513

Hanki se saattaa 9, torstai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHehkulamppu
Keskimääräinen lampun käyttöikä1000 hr.
Keskimääräinen elämä1000 hr.
Base TypeKeskiruuvi (E26)
Lampun halkaisija1-1 / 4 "
Lamputekniikkahehkuva
Värilämpötila.2700K
Alkuperäinen lumenia244
Lampun nimitys25T10 / F CD
Lampun halkaisija1.25 "
Lampun viimeistelyHimmeä
Lampun muotoT10
lampun tyyppiPutki
Lumens244
Maks. Kokonaispituus5.625 "
Lampun kokoT
Ensisijainen sovellusNäytön valot
Särkynyt vastusEi
Säröillä kestäväEi
Jännite120
Watts25

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)9.91
Laivan leveys (cm)18.54
HS-koodi8539228040
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Osram 18503, Philips 390401

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLumensKeskimääräinen lampun käyttöikäKeskimääräinen elämäMaks. KokonaispituusEnsisijainen sovellusJänniteWattsBase TypeHinta
GE LIGHTING 25T10-120V hehkulamppu T10 25w | AD9UTG 4V461 / 14880 25T10-120V2481000 hr.1000 hr.5.625 "Yleinen tarkoitus12025Keskiruuvi (E26)€5.20
GE LIGHTING 40T10-120V hehkulamppu T10 40w | AD9UTH 4V464 / 15852 40T10-120V4201000 hr.1000 hr.5.625 "Yleinen tarkoitus12040Keskiruuvi (E26)€20.95
GE LIGHTING 15T10 Hehkulamppu T10 15w | AE2HWX 4XLH9 15T101202500 hr.2500 hr.5.625 "Yleinen tarkoitus12015Keskiruuvi (E26)€1.06
GE LIGHTING 6.6A/T10/1P 30W hehkulamppu T10 30w | AE6UGQ 5V305 / 23294 6.6A / T10 / 1P 30W4001000 hr.1000 hr.4"Lentokenttä ja lentokenttä3030Medium Prefocus (P28)€14.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GE LIGHTING 25T10/F CD hehkulamppu T10 25w