Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GE LIGHTING 25T10-120V hehkulamppu T10 25w | AD9UTG 4V461 / 14880

GE LIGHTING 25T10-120V hehkulamppu T10 25w

Varastossa
Tuote: AD9UTG Malli: 25T10-120VRistiviite: 4V461 / 14880
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
€5.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHehkulamppu
Keskimääräinen lampun käyttöikä1000 hr.
Keskimääräinen elämä1000 hr.
Base TypeKeskiruuvi (E26)
Lampun halkaisija1-1 / 4 "
Lamputekniikkahehkuva
Värilämpötila.2800K
Alkuperäinen lumenia248
Lampun nimitys25T10
Lampun halkaisija1.25 "
Lampun viimeistelyPoista valinta
Lampun muotoT10
lampun tyyppiPutki
Lumens248
Maks. Kokonaispituus5.625 "
Lampun kokoT
Ensisijainen sovellusYleinen tarkoitus
Särkynyt vastusEi
Säröillä kestäväEi
Jännite120
Watts25

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)16.76
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)16.76
HS-koodi8539228040
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Osram 18491, Philips 138131

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLumensKeskimääräinen lampun käyttöikäKeskimääräinen elämäMaks. KokonaispituusEnsisijainen sovellusJänniteWattsBase TypeHinta
GE LIGHTING 40T10-120V hehkulamppu T10 40w | AD9UTH 4V464 / 15852 40T10-120V4201000 hr.1000 hr.5.625 "Yleinen tarkoitus12040Keskiruuvi (E26)€20.95
GE LIGHTING 25T10/F CD Hehkulamppu T10 25w | AD9UVW 4V856 / 45513 25T10 / F CD2441000 hr.1000 hr.5.625 "Näytön valot12025Keskiruuvi (E26)-
Tarjouspyyntö
GE LIGHTING 15T10 Hehkulamppu T10 15w | AE2HWX 4XLH9 15T101202500 hr.2500 hr.5.625 "Yleinen tarkoitus12015Keskiruuvi (E26)€1.06
GE LIGHTING 6.6A/T10/1P 30W hehkulamppu T10 30w | AE6UGQ 5V305 / 23294 6.6A / T10 / 1P 30W4001000 hr.1000 hr.4"Lentokenttä ja lentokenttä3030Medium Prefocus (P28)€14.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GE LIGHTING 25T10-120V hehkulamppu T10 25w
€5.20 / yksikkö