GE LIGHTING 50A19/RS-75v hehkulamppu A19 50w | AE6UGT 5V310 / 16201

GE LIGHTING 50A19/RS-75v hehkulamppu A19 50w

Varastossa
Tuote: AE6UGT Malli: 50A19/RS-75vRistiviite: 5V310 / 16201

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€10.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHehkulamppu
Keskimääräinen lampun käyttöikä1000 hr.
Keskimääräinen elämä1000 hr.
Base TypeKeskiruuvi (E26)
Lampun halkaisija2-3 / 8 "
Lamputekniikkahehkuva
Värilämpötila.2700K
Alkuperäinen lumenia545
Lampun nimitys50A19 / RS
Lampun halkaisija2.375 "
Lampun viimeistelyPakkasen sisällä
Lampun muotoA19
lampun tyyppiMuoto
Lumens545
Maks. Kokonaispituus3.875 "
Lampun kokoA
Ensisijainen sovellusJunat, huono palvelu
Karkea palveluKyllä
Särkynyt vastusEi
Säröillä kestäväEi
Jännite75
Watts50

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.036
Laivan korkeus (cm)59.44
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)38.86
HS-koodi8539228040
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Karkea palvelu
    • Osram 11068, Philips 243261

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. KokonaispituusKeskimääräinen lampun käyttöikäKeskimääräinen elämäEnsisijainen sovellusKarkea palveluJänniteWattsVärilämpötila.Hinta
GE LIGHTING 25A / CL-130V Hehkulamppu A19 25w | AA9FLE 1CWV6 25A / CL-130V4.25 "2500 hr.2500 hr.Yleinen tarkoitusEi130252700K-
Tarjouspyyntö
GE LIGHTING 25A-130V hehkulamppu A19 25w | AA9FLK 1CWY1 25A-130V4.25 "2500 hr.2500 hr.Yleinen tarkoitusEi130252700K€0.25
GE LIGHTING 25A / W hehkulamppu A19 25w | AA9FLM 1CWY5 25 A / W4.25 "2500 hr.2500 hr.Yleinen tarkoitusEi120252800K€0.89
GE LIGHTING 60A / Y -hehkulamppu A19 60w | AA9FLQ 1CWY8 60A / Y4.437 "1000 hr.1000 hr.VikavalotEi12060-€0.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GE LIGHTING 50A19/RS-75v hehkulamppu A19 50w
€10.22 / yksikkö