Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GE LIGHTING 60A / Y -hehkulamppu A19 60w | AA9FLQ 1CWY8

GE LIGHTING 60A/Y hehkulamppu A19 60w

Varastossa
Tuote: AA9FLQ Malli: 60A/YRistiviite: 1CWY8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€0.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHehkulamppu
Keskimääräinen lampun käyttöikä1000 hr.
Keskimääräinen elämä1000 hr.
Base TypeKeskiruuvi (E26)
Lampun halkaisija2-3 / 8 "
Lamputekniikkahehkuva
Alkuperäinen lumenia550
Lampun nimitys60A / Y-2PK
Lampun halkaisija2.375 "
Lampun viimeistelyKeltainen
Lampun muotoA19
lampun tyyppiMuoto
Lumens550
Maks. Kokonaispituus4.437 "
Lampun kokoA
Ensisijainen sovellusVikavalot
Karkea palveluEi
Särkynyt vastusEi
Säröillä kestäväEi
Jännite120
Watts60

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.03
Laivan korkeus (cm)11.68
Laivan pituus (cm)9.14
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi8539228010
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Bug

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. KokonaispituusKeskimääräinen lampun käyttöikäKeskimääräinen elämäEnsisijainen sovellusKarkea palveluJänniteWattsVärilämpötila.Hinta
GE LIGHTING 25A / CL-130V Hehkulamppu A19 25w | AA9FLE 1CWV6 25A / CL-130V4.25 "2500 hr.2500 hr.Yleinen tarkoitusEi130252700K-
Tarjouspyyntö
GE LIGHTING 25A-130V hehkulamppu A19 25w | AA9FLK 1CWY1 25A-130V4.25 "2500 hr.2500 hr.Yleinen tarkoitusEi130252700K€0.25
GE LIGHTING 25A / W hehkulamppu A19 25w | AA9FLM 1CWY5 25 A / W4.25 "2500 hr.2500 hr.Yleinen tarkoitusEi120252800K€3.52
GE LIGHTING 50A19/RS-75v hehkulamppu A19 50w | AE6UGT 5V310 / 16201 50A19 / RS-75v3.875 "1000 hr.1000 hr.Junat, huono palveluKyllä75502700K€10.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GE LIGHTING 60A/Y hehkulamppu A19 60w
€0.62 / yksikkö