GE LIGHTING 25A / CL-130V Hehkulamppu A19 25w | AA9FLE 1CWV6

GE LIGHTING 25A/CL-130V hehkulamppu A19 25w

Tuote: AA9FLE Malli: 25A/CL-130VRistiviite: 1CWV6

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHehkulamppu
Keskimääräinen lampun käyttöikä2500 hr.
Keskimääräinen elämä2500 hr.
Base TypeKeskiruuvi (E26)
Lampun halkaisija2-3 / 8 "
Lamputekniikkahehkuva
Värilämpötila.2700K
Alkuperäinen lumenia215
Lampun nimitys25A / CL / 2PK-130V
Lampun halkaisija2.375 "
Lampun viimeistelyPoista valinta
Lampun muotoA19
lampun tyyppiMuoto
Lumens215
Maks. Kokonaispituus4.25 "
Lampun kokoA
Ensisijainen sovellusYleinen tarkoitus
Karkea palveluEi
Särkynyt vastusEi
Säröillä kestäväEi
Jännite130
Watts25

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.03
Laivan korkeus (cm)11.68
Laivan pituus (cm)9.14
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi8539228040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. KokonaispituusKeskimääräinen lampun käyttöikäKeskimääräinen elämäEnsisijainen sovellusKarkea palveluJänniteWattsVärilämpötila.Hinta
GE LIGHTING 25A-130V hehkulamppu A19 25w | AA9FLK 1CWY1 25A-130V4.25 "2500 hr.2500 hr.Yleinen tarkoitusEi130252700K€0.25
GE LIGHTING 25A / W hehkulamppu A19 25w | AA9FLM 1CWY5 25 A / W4.25 "2500 hr.2500 hr.Yleinen tarkoitusEi120252800K€3.52
GE LIGHTING 60A / Y -hehkulamppu A19 60w | AA9FLQ 1CWY8 60A / Y4.437 "1000 hr.1000 hr.VikavalotEi12060-€0.62
GE LIGHTING 50A19/RS-75v hehkulamppu A19 50w | AE6UGT 5V310 / 16201 50A19 / RS-75v3.875 "1000 hr.1000 hr.Junat, huono palveluKyllä75502700K€10.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GE LIGHTING 25A/CL-130V hehkulamppu A19 25w