Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GE LIGHTING 25A / W hehkulamppu A19 25w | AA9FLM 1CWY5

GE LIGHTING 25A/W hehkulamppu A19 25w

Varastossa
Tuote: AA9FLM Malli: 25A/WRistiviite: 1CWY5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHehkulamppu
Keskimääräinen lampun käyttöikä2500 hr.
Keskimääräinen elämä2500 hr.
Base TypeKeskiruuvi (E26)
Lampun halkaisija2-3 / 8 "
Lamputekniikkahehkuva
Värilämpötila.2800K
Alkuperäinen lumenia210
Lampun nimitys25A / W-2PK
Lampun halkaisija2.375 "
Lampun viimeistelyPehmeä valkoinen
Lampun muotoA19
lampun tyyppiMuoto
Lumens210
Maks. Kokonaispituus4.25 "
Lampun kokoA
Ensisijainen sovellusYleinen tarkoitus
Karkea palveluEi
Särkynyt vastusEi
Säröillä kestäväEi
Jännite120
Watts25

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)11.68
Laivan pituus (cm)9.14
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi8539228040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. KokonaispituusKeskimääräinen lampun käyttöikäKeskimääräinen elämäEnsisijainen sovellusKarkea palveluJänniteWattsVärilämpötila.Hinta
GE LIGHTING 25A / CL-130V Hehkulamppu A19 25w | AA9FLE 1CWV6 25A / CL-130V4.25 "2500 hr.2500 hr.Yleinen tarkoitusEi130252700K-
Tarjouspyyntö
GE LIGHTING 25A-130V hehkulamppu A19 25w | AA9FLK 1CWY1 25A-130V4.25 "2500 hr.2500 hr.Yleinen tarkoitusEi130252700K€0.25
GE LIGHTING 60A / Y -hehkulamppu A19 60w | AA9FLQ 1CWY8 60A / Y4.437 "1000 hr.1000 hr.VikavalotEi12060-€0.62
GE LIGHTING 50A19/RS-75v hehkulamppu A19 50w | AE6UGT 5V310 / 16201 50A19 / RS-75v3.875 "1000 hr.1000 hr.Junat, huono palveluKyllä75502700K€10.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GE LIGHTING 25A/W hehkulamppu A19 25w
€3.52 / yksikkö