Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GE LIGHTING 200A/CL-1 hehkulamppu A21 200w | AF2LNN 6V137 / 16069

GE LIGHTING 200A/CL-1 hehkulamppu A21 200w

Varastossa
Tuote: AF2LNN Malli: 200A/CL-1Ristiviite: 6V137 / 16069

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHehkulamppu
Keskimääräinen lampun käyttöikä750 hr.
Keskimääräinen elämä750 hr.
Base TypeKeskiruuvi (E26)
Lampun halkaisija2-5 / 8 "
Lamputekniikkahehkuva
Värilämpötila.2900K
Alkuperäinen lumenia3780
Lampun nimitys200A / CL-1
Lampun halkaisija2.625 "
Lampun viimeistelyPoista valinta
Lampun muotoA21
lampun tyyppiMuoto
Lumens3780
Maks. Kokonaispituus5.375 "
Lampun kokoA
Ensisijainen sovellusYleinen tarkoitus
Karkea palveluEi
Särkynyt vastusEi
Säröillä kestäväEi
Jännite120
Watts200

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)14.99
Laivan pituus (cm)28.45
Laivan leveys (cm)21.59
HS-koodi8539228070
AlkuperämaaCA

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Osram 15476, Philips 167980

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärilämpötila.Alkuperäinen lumeniaLampun nimitysLampun viimeistelyLumensHinta
GE LIGHTING 200A / W hehkulamppu A21 200w | AC2ZXD 2PLJ8 200 A / W2800K3405200A / W-1 12PKPehmeä valkoinen3405-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GE LIGHTING 200A/CL-1 hehkulamppu A21 200w
€5.74 / yksikkö