GE LIGHTING 200A / W hehkulamppu A21 200w | AC2ZXD 2PLJ8

GE LIGHTING 200A/W hehkulamppu A21 200w

Tuote: AC2ZXD Malli: 200A/WRistiviite: 2PLJ8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHehkulamppu
Keskimääräinen lampun käyttöikä750 hr.
Keskimääräinen elämä750 hr.
Base TypeKeskiruuvi (E26)
Lampun halkaisija2-5 / 8 "
Lamputekniikkahehkuva
Värilämpötila.2800K
Alkuperäinen lumenia3405
Lampun nimitys200A / W-1 12PK
Lampun halkaisija2.625 "
Lampun viimeistelyPehmeä valkoinen
Lampun muotoA21
lampun tyyppiMuoto
Lumens3405
Maks. Kokonaispituus5.375 "
Lampun kokoA
Ensisijainen sovellusYleinen tarkoitus
Karkea palveluEi
Särkynyt vastusEi
Säröillä kestäväEi
Jännite120
Watts200

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)14.48
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi8539228070
AlkuperämaaCA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärilämpötila.Alkuperäinen lumeniaLampun nimitysLampun viimeistelyLumensHinta
GE LIGHTING 200A/CL-1 hehkulamppu A21 200w | AF2LNN 6V137 / 16069 200A / CL-12900K3780200A / CL-1Poista valinta3780€5.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GE LIGHTING 200A/W hehkulamppu A21 200w