Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GAST MOA-V111-JH Kompressori/tyhjiöpumppu, 1/16 Hp, 12VDC, 24 tuumaa Hg | CP6HJT 33K734

GAST MOA-V111-JH Kompressori/tyhjiöpumppu, 1/16 Hp, 12 VDC, 24 tuumaa Hg

Varastossa
Tuote: CP6HJT Malli: MOA-V111-JHRistiviite: 33K734

Hanki se saattaa 14, tiistai
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
€808.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKompressori / tyhjiöpumppu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.15
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikokonaisleveysTäyden kuorman ampeeritHPJänniteHzSisääntulon kokoPoistoaukon kokoKokonaiskorkeusHinta
GAST 1023-251Q-G279 Kompressori / alipainepumppu 3/4 Hv 230/460 V | AB9EFD 2CJG8 1023-251Q-G2799.12 "2.6/1.33/4230/46050/603 / 8 "NPT3 / 8 "NPT7.3 "€1,494.99
GAST DOA-P707-AA Kompressori / alipainepumppu 1/8 hv 60 Hz 115v | AC4DWA 2Z866 DOA-P707-AA5.125 "4.21/8115601 / 4 "1 / 4 "7 11 / 16 "€629.84
GAST MAA-P251-MB Kompressori / alipainepumppu 1/8 hv 60 Hz 115v | AE4GCC 5KA83 MAA-P251-MB4 11 / 16 "2.81/8115601 / 4 "1 / 4 "4.75 "€816.78
GAST MOA-P126-JK Kompressori/tyhjiöpumppu, 1/16 hv, 24 V, 24 tuumaa Hg Max. Tyhjiö, 50 psi Max. Paine | CH9WZQ 53VC80 MOA-P126-JK--------€823.70
GAST 1550-600 Kompressori/tyhjiöpumppu, 3/4 hv, 14.5 cfm, 20 tuumaa Hg. Max Vacuum, 1725 RPM Max Speed ​​| CH9WZR 53VC79 1550-600--------€1,110.18
GAST 10D1125-101-1053 Kompressori/tyhjiöpumppu, 1/125 hv, 24 V, 14 tuumaa Hg max. Tyhjiö | CH9WZT 33K758 10D1125-101-1053--------€385.18
GAST MOA-V112-AE Kompressori/tyhjiöpumppu, 1/16 Hp, 110/115 VAC, 24 tuumaa Hg | CP6HJQ 33K736 MOA-V112-AE--------€567.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GAST MOA-V111-JH Kompressori/tyhjiöpumppu, 1/16 Hp, 12 VDC, 24 tuumaa Hg
€808.51 / yksikkö