RUBBERMAID FG397000SBLE Roskakori 35 gallona soopeli | AD8KJP 4KRE1

RUBBERMAID FG397000SBLE Roskakori, 35 gallonaa soopeli

Varastossa
Tuote: AD8KJP Malli: FG397000SBLERistiviite: 4KRE1

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,431.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRoskakori
Koko35 gal.
VäriRuskea
Syvyys26 "
Suorittaa loppuunUV-suoja
Korkeus40 "
Sisällä ulkonaulko-
Pituus26 "
Materiaalipolykarbonaatti
AsennustyyliVapaasti seisova
Aukkojen määrä4
Valinnainen vuori3958
ShapeNeliö
VahvuusHeavy Duty
ylinKupoli
SuunnitteluKupoli
Leveys26 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 20.25
Laivan korkeus (cm)106.68
Laivan pituus (cm)67.06
Laivan leveys (cm)67.06
HS-koodi3924905650
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä ulkonaPerusmateriaaliKokoPituusMateriaaliAukkojen määräAvautuva sulkutyyppiShapeHinta
RUBBERMAID FG9W2100GRAY Roskakori 65 gallonaa harmaa | AA9NMN 1EC45 FG9W2100GREY--65 gal.32 1 / 3 "MDPE1-Suorakulmainen€455.21
RUBBERMAID FG9W2173BLUE Roskakori 65 gallonan sininen | AA9NMP 1EC46 FG9W2173SININEN--65 gal.32 1 / 3 "MDPE1-Suorakulmainen-
Tarjouspyyntö
RUBBERMAID FG9W2200GRAY Roskakori 95 Gallon Harmaa | AA9NMR 1EC48 FG9W2200GREY--95 gal.35 2 / 5 "MDPE1-Suorakulmainen€526.77
RUBBERMAID FG9W2273BLUE Roskakori 95 gallonan sininen | AA9NMT 1EC49 FG9W2273SININEN--95 gal.35 2 / 5 "MDPE1-Suorakulmainen€526.77
RUBBERMAID FG9P9000BEIG Roskakori 35 gallonaa beige | AA9NMV 1EC51 FG9P9000BEIG--35 gal.21.437 "Muovi1-Suorakulmainen-
Tarjouspyyntö
RUBBERMAID FG843088BLA Roskakori 35 gallonaa musta | AB9WCT 2FTE4 FG843088BLAulko--35 gal.21.5 "Muovi1-Neliö€856.38
RUBBERMAID FG917188BLA Roskakori 45 gallonaa musta | AB9WCU 2FTE8 FG917188BLA--45 gal.24.875 "Muovi2-Neliö€1,137.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RUBBERMAID FG397000SBLE Roskakori, 35 gallonaa soopeli
€1,431.94 / yksikkö