Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STENNER EC30H-2G1 -pumppuputki Santopreeni / polypropeeni Pk2 | AG3QKK 33TH68

STENNER EC30H-2G1 pumppuputki Santopreeni/polypropeeni Pk2

Varastossa
Tuote: AG3QKK Malli: EC30H-2G1Ristiviite: 33TH68

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€75.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPumpun putki
Halkaisija1 / 2 "
Pituus7.5 "
MateriaaliSantopreeni, polypropeeni
Max. Virtaus30 GPD
Max. Paine80 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8413919080

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Letkuliitäntä (tuumaa) (1/4)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STENNER EC30H-2G1 pumppuputki Santopreeni/polypropeeni Pk2
€75.60 / yksikkö