WESCO Teräksiset automaatit


Suodattaa
Kahva Tyyppi: Kaksoissilmukka , Kantavuus: 1200 lbs. , Materiaali: Teräs , Kokonaispituus: 14.5 " , Kokonaisleveys: 24 " , Pyörän materiaali: Valurauta
TyyliMalliKokonaiskorkeusHinta (ei alv)
A
230035
60 "€766.91
A
230017
60 "€747.84
A
230036
66 "€800.07
A
230018
66 "€770.09
A
230037
72 "€797.49
Tarjouspyyntö
A
230019
72 "€820.35
Tarjouspyyntö

Teräksiset automaatit

Wescon myyntiautomaattikäyttöiset kuorma-autot on suunniteltu helpottamaan enintään 1200 lb: n kuormien kuljettamista. Näissä myyntiautomaattien käsiautoissa on hitsattu teräsrunko, joka on varustettu potkurilla, ja niissä on merkitsemätön harmaa vinyyli, joka on kiinnitetty kaikkiin kosketuspintoihin vaurioiden estämiseksi lastiin. Ne on varustettu kaksoiskahvoilla, joissa on kaksisilmukkainen muotoilu ja muottiin kiinnitetyt kumipyörät, jotka tarjoavat paremman tuen ja sujuvan ohjattavuuden.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?