GARDNER BENDER CP10K -kaapeli 10000 lbs 1.7 hv 14a 115v | AA7EED 15V965

GARDNER BENDER CP10K kaapelin vedin 10000 Lbs 1.7 Hp 14a 115v

Varastossa
Tuote: AA7EED Malli: CP10KRistiviite: 15V965

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€22,686.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapelin vedin
Ampeeria14
ToimintoRaskaan kaapelin vetämiseen
moottori1 vaihe 1.7 hv
Pyörien lukumäärä4
Vetovoima10000 paunaa
Jännite115

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 173.25
Laivan korkeus (cm)83.82
Laivan pituus (cm)170.18
Laivan leveys (cm)88.9
HS-koodi8425310100
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaToimintomoottoriHinta
GARDNER BENDER CP8000 -kaapeli 8000 lbs 1-1 / 2 hv 15-30amp | AA7EEC 15V963 CP800015 ja 30Valotettu tai piilotettu putki1-1 / 2 hv-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GARDNER BENDER CP10K kaapelin vedin 10000 Lbs 1.7 Hp 14a 115v
€22,686.51 / yksikkö