GARDNER BENDER CP8000 -kaapeli 8000 lbs 1-1 / 2 hv 15-30amp | AA7EEC 15V963

GARDNER BENDER CP8000 kaapelin vedin 8000 Lbs 1-1/2 Hp 15-30 ampeeria

Tuote: AA7EEC Malli: CP8000Ristiviite: 15V963

Hanki se saattaa 7, tiistai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapelin vedin
Ampeeria15 ja 30
ToimintoValotettu tai piilotettu putki
moottori1-1 / 2 hv
Vetovoima8000 paunaa
Käytä15V966 virtapää

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 196.63
Laivan korkeus (cm)73.36
Laivan pituus (cm)63.5
Laivan leveys (cm)126.37
HS-koodi8425310100
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaToimintomoottoriHinta
GARDNER BENDER CP10K -kaapeli 10000 lbs 1.7 hv 14a 115v | AA7EED 15V965 CP10K14Raskaan kaapelin vetämiseen1 vaihe 1.7 hv€22,686.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GARDNER BENDER CP8000 kaapelin vedin 8000 Lbs 1-1/2 Hp 15-30 ampeeria