GARDNER BENDER B308S Hydraulinen putkitaivutin 1 - 4 tuumaa | AA7EBG 15V890

GARDNER BENDER B308S Hydrauliputkien taivutin 1–4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA7EBG Malli: B308SRistiviite: 15V890

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€6,694.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen putkitaivutin
Taivuta säde5-13 / 16 - 20 "
ToimintoYhdistetty yhden laukauksen / pyyhkäisyjäykkä taivutin, yhden kengän taivutus kyynärpäissä, kyky tuottaa lakaista taipumusta, kun tarvitaan useita taivutusvaiheita, kyky käyttää virtaa manuaalisilla tai sähköpumpuilla
MateriaaliEMT, IMC, jäykkä teräs tai alumiini
Max. Paine10000 psi
kokovalikoima1 "- 4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 107.73
Laivan korkeus (cm)56.52
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)127
HS-koodi8462290050
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Korkeuden mittaus (tuumaa) (45)
    • Pituuden mittaus (tuumaa) (15)
    • Leveyden (tuumaa) mittaaminen (18)
    • Kenkien lukumäärä (10)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaivuta sädeToimintoMateriaalikokovalikoimaHinta
GARDNER BENDER B306S Hydrauliputkien taivutin 1 1/4 - 4 tuumaa | AA7EBD 15V887 B306S7-1 / 4 - 20 "Lakaista / segmenttikaapelitaivutin, kyky käyttää virtaa manuaalisilla tai sähköpumpuillaJäykkä teräs ja alumiini1-1 / 4 "- 4"€13,499.44
GARDNER BENDER B306SPE22J Hydrauliputkien taivutin 1-1/4 - 4 Pe-22j:lla | AA7EBE 15V888 B306SPE22J7-1 / 4 - 20 "Lakaista / segmenttikaapelitaivutin, kyky käyttää virtaa manuaalisilla tai sähköpumpuillaJäykkä teräs ja alumiini1-1 / 4 "- 4"€12,932.30
GARDNER BENDER B306SPH80 Hydraulinen putkitaivutin 1-1 / 4 - 4 Ph-80: lla | AA7EBF 15V889 B306SPH807-1 / 4 - 20 "Lakaista / segmenttikaapelitaivutin, kyky käyttää virtaa manuaalisilla tai sähköpumpuillaJäykkä teräs ja alumiini1-1 / 4 "- 4"€9,200.14
GARDNER BENDER B308SPE22J Hydrauliputkien taivutin 1-4 tuumaa Pe22j:lla | AA7EBH 15V891 B308SPE22J5-13 / 16 - 20 "Yhdistetty yhden laukauksen / pyyhkäisyjäykkä taivutin, yhden kengän taivutus kyynärpäissä, kyky tuottaa lakaista taipumusta, kun tarvitaan useita taivutusvaiheita, kyky käyttää virtaa manuaalisilla tai sähköpumpuillaJäykkä teräs ja alumiini1 "- 4"€9,968.66
GARDNER BENDER B308SPH80 Hydraulinen putkitaivutin 1 - 4 tuumaa Ph-80: lla | AA7EBJ 15V892 B308SPH805-13 / 16 - 20 "Yhdistetty yhden laukauksen / pyyhkäisyjäykkä taivutin, yhden kengän taivutus kyynärpäissä, kyky tuottaa lakaista taipumusta, kun tarvitaan useita taivutusvaiheita, kyky käyttää virtaa manuaalisilla tai sähköpumpuillaJäykkä teräs ja alumiini1 "- 4"€7,159.03
GARDNER BENDER B316S Hydraulinen putkitaivutin 1/2 - 2 tuumaa | AA7EBK 15V893 B316S3-5/16 to 9-1/2"Yhden kengän taivutus kyynärpäissä, kyky tuottaa lakaista taipumia, jos tarvitaan useita taivutusvaiheita, kyky käyttää virtaa manuaalisilla tai sähköpumpuillaJäykkä teräs ja alumiini1/2 "- 2"€4,354.46
GARDNER BENDER B316SPE22J Hydraulinen putkitaivutin 1/2 - 2 Pe-22j: lla | AA7EBL 15V894 B316SPE22J3-5/16 to 9-1/2"Yhden kengän taivutus kyynärpäissä, kyky tuottaa lakaista taipumia, jos tarvitaan useita taivutusvaiheita, kyky käyttää virtaa manuaalisilla tai sähköpumpuillaJäykkä teräs ja alumiini1/2 "- 2"€7,035.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GARDNER BENDER B308S Hydrauliputkien taivutin 1–4 tuumaa
€6,694.79 / yksikkö