GARDNER BENDER B316SPE22J Hydraulinen putkitaivutin 1/2 - 2 Pe-22j: lla | AA7EBL 15V894

GARDNER BENDER B316SPE22J Hydrauliputkien taivutin 1/2-2, Pe-22j

Varastossa
Tuote: AA7EBL Malli: B316SPE22JRistiviite: 15V894

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€7,035.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen putkitaivutin
Taivuta säde3-5/16 to 9-1/2"
ToimintoYhden kengän taivutus kyynärpäissä, kyky tuottaa lakaista taipumia, jos tarvitaan useita taivutusvaiheita, kyky käyttää virtaa manuaalisilla tai sähköpumpuilla
MateriaaliJäykkä teräs ja alumiini
Max. Paine10000 psi
kokovalikoima1/2 "- 2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 79.11
Laivan korkeus (cm)76.2
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)101.6
HS-koodi8462290050
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Korkeuden mittaus (tuumaa) (31)
    • Pituuden mittaus (tuumaa) (18)
    • Leveyden (tuumaa) mittaaminen (14)
    • Kenkien lukumäärä (8)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaivuta sädeToimintoMateriaalikokovalikoimaHinta
GARDNER BENDER B306S Hydrauliputkien taivutin 1 1/4 - 4 tuumaa | AA7EBD 15V887 B306S7-1 / 4 - 20 "Lakaista / segmenttikaapelitaivutin, kyky käyttää virtaa manuaalisilla tai sähköpumpuillaJäykkä teräs ja alumiini1-1 / 4 "- 4"€13,499.44
GARDNER BENDER B306SPE22J Hydrauliputkien taivutin 1-1/4 - 4 Pe-22j:lla | AA7EBE 15V888 B306SPE22J7-1 / 4 - 20 "Lakaista / segmenttikaapelitaivutin, kyky käyttää virtaa manuaalisilla tai sähköpumpuillaJäykkä teräs ja alumiini1-1 / 4 "- 4"€12,932.30
GARDNER BENDER B306SPH80 Hydraulinen putkitaivutin 1-1 / 4 - 4 Ph-80: lla | AA7EBF 15V889 B306SPH807-1 / 4 - 20 "Lakaista / segmenttikaapelitaivutin, kyky käyttää virtaa manuaalisilla tai sähköpumpuillaJäykkä teräs ja alumiini1-1 / 4 "- 4"€9,200.14
GARDNER BENDER B308S Hydraulinen putkitaivutin 1 - 4 tuumaa | AA7EBG 15V890 B308S5-13 / 16 - 20 "Yhdistetty yhden laukauksen / pyyhkäisyjäykkä taivutin, yhden kengän taivutus kyynärpäissä, kyky tuottaa lakaista taipumusta, kun tarvitaan useita taivutusvaiheita, kyky käyttää virtaa manuaalisilla tai sähköpumpuillaEMT, IMC, jäykkä teräs tai alumiini1 "- 4"€6,694.79
GARDNER BENDER B308SPE22J Hydrauliputkien taivutin 1-4 tuumaa Pe22j:lla | AA7EBH 15V891 B308SPE22J5-13 / 16 - 20 "Yhdistetty yhden laukauksen / pyyhkäisyjäykkä taivutin, yhden kengän taivutus kyynärpäissä, kyky tuottaa lakaista taipumusta, kun tarvitaan useita taivutusvaiheita, kyky käyttää virtaa manuaalisilla tai sähköpumpuillaJäykkä teräs ja alumiini1 "- 4"€9,968.66
GARDNER BENDER B308SPH80 Hydraulinen putkitaivutin 1 - 4 tuumaa Ph-80: lla | AA7EBJ 15V892 B308SPH805-13 / 16 - 20 "Yhdistetty yhden laukauksen / pyyhkäisyjäykkä taivutin, yhden kengän taivutus kyynärpäissä, kyky tuottaa lakaista taipumusta, kun tarvitaan useita taivutusvaiheita, kyky käyttää virtaa manuaalisilla tai sähköpumpuillaJäykkä teräs ja alumiini1 "- 4"€7,159.03
GARDNER BENDER B316S Hydraulinen putkitaivutin 1/2 - 2 tuumaa | AA7EBK 15V893 B316S3-5/16 to 9-1/2"Yhden kengän taivutus kyynärpäissä, kyky tuottaa lakaista taipumia, jos tarvitaan useita taivutusvaiheita, kyky käyttää virtaa manuaalisilla tai sähköpumpuillaJäykkä teräs ja alumiini1/2 "- 2"€4,354.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GARDNER BENDER B316SPE22J Hydrauliputkien taivutin 1/2-2, Pe-22j
€7,035.87 / yksikkö